カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
絞り込み
ブランド
- フィッシャージャパン
- Festo(1)
- KANA(2)
- KANA(片山チエン)(54)
- SMC(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- 昭和コーポレーション(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/50 (8X110) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥41,980税込¥46,1781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8323材質スチール全長(mm)111規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)79ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)50最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/50 (10X125) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥23,980税込¥26,3781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8315材質スチール全長(mm)126規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)86ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)50最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)118RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/20 (10X95) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥48,980税込¥53,8781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8333材質スチール全長(mm)96規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)56ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)20最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/10 (8X70) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥42,980税込¥47,2781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8318材質スチール全長(mm)71規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)39ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 (8X65) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥42,980税込¥47,2781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8326材質スチール全長(mm)66規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)34ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/20 (8X80) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥35,980税込¥39,5781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8337材質スチール全長(mm)81規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)49ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)20最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/30 (10X105) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥49,980税込¥54,9781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8332材質スチール全長(mm)106規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)66ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)30最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/10 (10X85) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥39,980税込¥43,9781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8574材質スチール全長(mm)86規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/5 K (10X70) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥38,980税込¥42,8781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8331材質スチール全長(mm)71規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)31ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)15.8剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/10 K (10X75) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥38,980税込¥42,8781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8321材質スチール全長(mm)76規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)15.8剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 K (8X55) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥42,980税込¥47,2781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8324材質スチール全長(mm)56規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)24ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)9.9剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら