ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/50 (8X110) ZP (50本入)
コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。
- 用途
- コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。
- トラスコ品番
- 531-8323
- 材質
- スチール・表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
- 全長(mm)
- 111
- 規格
- 欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り
- 下穴径(Φmm)
- 8
- ねじ長さ(mm)
- 79
- ドリル径(Φmm)
- 8
- 二面幅(mm)
- 13
- 埋め込み深さ(mm)
- 有効:40
- 最大取付物厚さ(mm)
- 50
- 最大引張荷重(kN)
- 16.1
- 剪断最大荷重(kN)
- 11
- 穿孔深さ(mm)
- 106
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 施工トルク(N・m)
- 15
- 内容量
- 1セット(50本×50本)
セットアンカー(スリーブ打込式) の新着商品
カテゴリ















