絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
166件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断名人 三京ダイヤモンド工業切断名人三京ダイヤモンド工業
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷
優れた切れ味 ・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続 ・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少 安全性の向上 ・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)2.1チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトMarkⅡ 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトMarkⅡ三京ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0
赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX三京ダイヤモンド工業
32,980税込36,278
1枚
当日出荷
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。外径(mm)307穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター付属リング穴径(Φmm)20/22チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809
レーザー隼 三京ダイヤモンド工業レーザー隼三京ダイヤモンド工業
28,980税込31,878
1枚
3日以内出荷
切れ味を重視したセグメントタイプです。 御影石の切断に最適です。
用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター外径(Φmm)230穴径(Φmm)22刃厚(mm)2.2トラスコ品番852-3974セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め材質工具鋼質量(g)650最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600付属リング穴径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人三京ダイヤモンド工業
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
舗装道路面の切断専用ブレードにお使いください。 レーザー接合タイプです。
用途コンクリート舗装、アスファルト舗装適合材コンクリート、アスファルト穴径(Φmm)27セット内容取扱説明書材質工具鋼タイプ湿式使用工具道路切断専用機付属リング穴径(Φmm)なしRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
GH950 358×3.2×8.0 三京ダイヤモンド工業GH950 358×3.2×8.0三京ダイヤモンド工業
59,980税込65,978
1枚
3日以内出荷
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート外径(Φmm)358刃厚(mm)3.2材質工具鋼タイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200最大切込深さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
GH950 308×3.0×8.0 三京ダイヤモンド工業GH950 308×3.0×8.0三京ダイヤモンド工業
69,980税込76,978
1枚
3日以内出荷
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート外径(Φmm)308刃厚(mm)3材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200最大切込深さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2三京ダイヤモンド工業
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
切断名人 三京ダイヤモンド工業切断名人三京ダイヤモンド工業
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
優れた切れ味 斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。 ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。 安全性の向上 Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸RIMフランジ付 三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付三京ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)M10適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X三京ダイヤモンド工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2.3適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業レーザーコスモ石材用三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断刃厚T(mm)2.4適合材石材チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸リム 三京ダイヤモンド工業職人芸リム三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸セグメント 三京ダイヤモンド工業職人芸セグメント三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断刃厚T(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッターSプロテクト 三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト三京ダイヤモンド工業
8,598税込9,458
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
RZプロテクト面いち 三京ダイヤモンド工業RZプロテクト面いち三京ダイヤモンド工業
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.8内径H(Φmm)20トラスコ品番826-6636質量(g)127適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6
目立てマスター 三京ダイヤモンド工業目立てマスター三京ダイヤモンド工業
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。 目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。 7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。 本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。 その他の用途には使用しないでください。 カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。
外径(Φmm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)6トラスコ品番758-6655適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個長さ(mm)270幅(mm)235質量(kg)3.6高さ(mm)100適合サイズ(mm)105/125/150/180使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売
ダイヤモンドカッターFS2000 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッターFS2000三京ダイヤモンド工業
69,980税込76,978
1枚
4日以内出荷
鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。 溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断外径(Φmm)305穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.4仕様乾式トラスコ品番758-6639セット内容変換リング20・22・25.4材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300使用工具エンジンカッター付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)2
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
39,980税込43,978
1セット(10個)
4日以内出荷
質量(g)30
レーザーターボ8X 180X25.4 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X 180X25.4三京ダイヤモンド工業
75,980税込83,578
1セット(5個)
3日以内出荷
ジャパン玄人DXサイレント 三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DXサイレント三京ダイヤモンド工業
29,980税込32,978
1枚
8日以内出荷
穴径(Φmm)27チップ高さ(mm)7
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6穴径(Φmm)25.4仕様乾式付属品20/22リング適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースDX三京ダイヤモンド工業
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6.0穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応
溶着カッター(乾式用) 三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター 画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。 低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。外径(Φmm)85刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式高さ(mm)(チップ)-質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど付属リング穴径(Φmm)15
FS2000 ドライカッター 三京ダイヤモンド工業FS2000 ドライカッター三京ダイヤモンド工業
79,980税込87,978
1個
当日出荷
外径(Φmm)355刃厚(mm)3.4内径(Φmm)30.5トラスコ品番758-6647質量(kg)3
ブロック職人 三京ダイヤモンド工業ブロック職人三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 仕上がりを重視したリム型タイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ刃厚(mm)2適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドライカッター 三京ダイヤモンド工業ドライカッター三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ穴径(Φmm)20.0適合材コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
SDハーフ建材用100×20 三京ダイヤモンド工業SDハーフ建材用100×20三京ダイヤモンド工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
外径D(Φmm)100内径(Φ×Hmm)20穴径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX 三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
道路カッター専用ブレード切れ味を重視したセグメントタイプ
穴径(Φmm)27.0チップ幅(mm)7.0
スモールカッター 三京ダイヤモンド工業スモールカッター三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から3日以内出荷
切り口重視のフラット刃先。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断適合材タイルチップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ) 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ)三京ダイヤモンド工業(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm)適合材超硬製品RoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!
用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
SD40N75レジン一任 三京ダイヤモンド工業SD40N75レジン一任三京ダイヤモンド工業
49,980税込54,978
1枚
59日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SD40N75メタル一任 三京ダイヤモンド工業SD40N75メタル一任三京ダイヤモンド工業
73,980税込81,378
1枚
59日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン太くん サンディングディスク用 自己集塵タイプ 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん サンディングディスク用 自己集塵タイプ三京ダイヤモンド工業
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
Φ100/Φ125サイディングディスク用。塗膜・錆とり研削用の集じんアタッチメント塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。
用途4型ディスクグラインダ用。塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに。集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。105mmディスクグラインダ。ブレーキ付及び電子制御付ディスクグラインダには使用できません。付属品サンディングディスク(125mm×#16)×2、紙フィルタ、メッシュバック、専用ホース(1.2m)、アダプタ(100mm用)、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ、専用Oリング寸法(mm)180×173×89タイプマキタ用アズワン品番64-8481-37RoHS指令(10物質対応)対応対応サイズ(Φmm)100×15.9Hまたは125×15.9H
クリ~ン太くん自己集じんタイプ アダプタ100mm 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ アダプタ100mm三京ダイヤモンド工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん自己集じんタイプ メッシュバック 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ メッシュバック三京ダイヤモンド工業
3,490税込3,839
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん自己集じんタイプ ホース(1.2m) 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ ホース(1.2m)三京ダイヤモンド工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん自己集じんタイプ ラバーワッシャ100mm 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ ラバーワッシャ100mm三京ダイヤモンド工業
999税込1,099
1パック(3個)
翌々日出荷
径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ ダストバック 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ ダストバック三京ダイヤモンド工業
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応