カテゴリ

  • 研磨材(127)
  • 電動工具(33)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(10)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(339)
  • Gクラフト(167)
  • エスコ(84)
  • DAYTONA(デイトナ)(67)
  • TAKEGAWA(武川)(52)
  • OVER RACING(50)
  • MAD MAX(マッドマックス)(41)
  • トップ工業(40)
  • BAHCO(バーコ)(37)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(37)
  • 荒川製作所(35)
  • KITACO(27)
  • ユフ精器(25)
  • TRUSCO(21)
  • スーパーツール(20)
  • SK11(18)
  • (17)
  • IREGA(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monki」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業ダイヤドリル(六角軸)三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん切断用三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
職人芸がさらなる進化!切れ味・寿命20%UPチップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UPショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
SEプロテクト MarkⅡ 三京ダイヤモンド工業SEプロテクト MarkⅡ三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビカッター 美楽 三京ダイヤモンド工業塩ビカッター 美楽三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3
クリ~ン太くん自己集じんタイプ 紙フィルタ 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ 紙フィルタ三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(3枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-35RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXリム(フランジ付き)三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断キワ切りに最適!!適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8寸法PCD(Φmm)35×3穴
職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌日出荷
職人芸がさらなる進化!切れ味・寿命20%UPチップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業コンクリートダイヤビット三京ダイヤモンド工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
スモールカッター軸付き 三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)M10適合材タイルチップ高さX(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
スパッと 三京ダイヤモンド工業スパッと三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人三京ダイヤモンド工業(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
道路カッター専用ブレードレーザータイプ切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27.0タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
タイルスラッガー 三京ダイヤモンド工業タイルスラッガー三京ダイヤモンド工業
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
薄くて仕上がり超キレイ!刃厚0.9mm!切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり薄刃なのにしっかり感プラス段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9チップ高さ(mm)5.0内径(Φmm)20.0付属リング(mm)15
クリーン太くん(ハイコーキ用) 100 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん(ハイコーキ用) 100三京ダイヤモンド工業
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用仕様乾式セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー材質ポリカーボネート質量(g)510使用工具ディスクグラインダー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカットU 三京ダイヤモンド工業ラインカットU三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径M10仕様乾式トラスコ品番409-5154材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ (乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。高さ(mm)(チップ)8仕様乾式適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
シャープカット 三京ダイヤモンド工業シャープカット三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業ドライサーフェーサー三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1枚
当日出荷
十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッターチップ幅(mm)6
トマックス9 塗膜はがし 三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし三京ダイヤモンド工業
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など内径(Φmm)10外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ9P関連資料商品チラシ(トマックス9)(1.19MB)
クリ~ン太くん自己集じんタイプ フェルトホルダ 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ フェルトホルダ三京ダイヤモンド工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルプロDX 三京ダイヤモンド工業タイルプロDX三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)1.0チップ幅(mm)5.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
S1カッター 三京ダイヤモンド工業S1カッター三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125刃厚T(mm)1.7内径H(Φmm)22適合材鉄筋入りコンクリートチップ高さX(mm)8付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用 三京ダイヤモンド工業クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-34RoHS指令(10物質対応)対応
タイルプログリーン 三京ダイヤモンド工業タイルプログリーン三京ダイヤモンド工業
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)20適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Uカット 三京ダイヤモンド工業Uカット三京ダイヤモンド工業
28,980税込31,878
1枚
当日出荷
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ外径(Φmm)100刃厚(mm)10.0穴径(Φmm)20.0仕様乾式適合材コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
スパイク100 三京ダイヤモンド工業スパイク100三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード GH950三京ダイヤモンド工業
54,980税込60,478
1枚
当日出荷
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断エンジン用穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン太くん(マキタ用) 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん(マキタ用)三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
集じんアタッチメント! 研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。 集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。 使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持) フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造 マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用
寸法(mm)160×148×50アズワン品番64-8481-33RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味バッグン 三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン三京ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプリムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高いショートチップ(多等配)を採用通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!凸凹溝チップ側面抵抗を減らした切断スピード重視設計最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
タイルナイン 三京ダイヤモンド工業タイルナイン三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカットV 三京ダイヤモンド工業ラインカットV三京ダイヤモンド工業
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径10M仕様乾式トラスコ品番409-5162材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500溝幅(mm)10適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
ブロック名人 三京ダイヤモンド工業ブロック名人三京ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエース 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエース三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。外径(Φmm)100厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)10M仕様乾式トラスコ品番382-2419質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌日出荷
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断刃厚T(mm)2.1適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
イナヅマLJ 三京ダイヤモンド工業イナヅマLJ三京ダイヤモンド工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から3日以内出荷
切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック仕様乾式適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250適合材コンクリート2次製品、ブロックダイヤ層幅(mm)6