絞り込み
適合材
- ALC(5)
- その他(1)
- コンクリート(58)
- タイル(17)
- ブロック(27)
- モルタル(14)
- レンガ(20)
- 樹脂(8)
- 瓦(3)
- 石材(20)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- モノタロウ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(235)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1,026)
- 三立電器工業(209)
- 三共製作所(151)
- 第一三共ヘルスケア(102)
- 三協リール(94)
- 三共コーポレーション(86)
- サンキョウプラテック(41)
- サンキョウ・トレーディング(36)
- 三共空調(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 三共(19)
- 東亜DKK(17)
- HORIBA(堀場製作所)(16)
- TOTO(14)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- エスコ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(132)
「sankyo」の検索結果

ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
クリーン太くん切断用
三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッター8X
三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
SEプロテクト MarkⅡ
三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン太くん(ハイコーキ用) 100
三京ダイヤモンド工業¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。用途コンクリート・ブロックの集塵用仕様乾式セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー材質ポリカーボネート質量(g)510使用工具ディスクグラインダー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(M) マキタ用
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-35RoHS指令(10物質対応)対応
タイルナイン
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。冷却性の高い刃先形状で切れ味UP用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
職人芸DXリム(フランジ付き)
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断。キワ切りに最適!!刃厚(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)8寸法PCD(Φmm)35×3穴
コンクリートダイヤビット
三京ダイヤモンド工業¥4,398税込¥4,8381本当日出荷超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
SDプロテクトマークⅡ (乾式用)
三京ダイヤモンド工業¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。仕様乾式高さ(mm)(チップ)8適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
切れ味バッグン
三京ダイヤモンド工業¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-34RoHS指令(10物質対応)対応
ドライサーフェーサー
三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681枚当日出荷十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!用途建材研削種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5チップ幅(mm)6
S1カッター
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125適合材鉄筋入りコンクリート刃厚T(mm)1.7チップ高さX(mm)8内径H(Φmm)22付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン太くん(マキタ用)
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷集じんアタッチメント! 研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。 集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。 使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持) フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造 マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用寸法(mm)160×148×50アズワン品番64-8481-33RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ
三京ダイヤモンド工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
スパッと
三京ダイヤモンド工業¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
タイルスラッガー
三京ダイヤモンド工業¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断内径(Φmm)20.0外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5.0
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断付属品20/22リング仕様乾式穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
ラインカットV
三京ダイヤモンド工業¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。仕様乾式トラスコ品番409-5162材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500溝幅(mm)10外径(Φmm)90刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径10Mチップ高さ(mm)10
サーフェーサーエースライト
三京ダイヤモンド工業¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973厚さ(mm)6質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど穴径M10
ブロック名人
三京ダイヤモンド工業¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌日出荷驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター軸付き
三京ダイヤモンド工業¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54適合材タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)4内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等色黒質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
Rカッター
三京ダイヤモンド工業¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断穴径(Φmm)22.0外径(Φmm)125刃厚(mm)4.0適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックチップ幅(mm)6.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
タイルプログリーン
三京ダイヤモンド工業¥6,998税込¥7,6981枚欠品中チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)5内径H(Φmm)20付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応