【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター タイルスラッガー 4枚+1枚セット

【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター タイルスラッガー 4枚+1枚セット - 三京ダイヤモンド工業【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター タイルスラッガー 4枚+1枚セット - 三京ダイヤモンド工業

数量限定キャンペーン商品です。
刃厚0.9mmで切り口が薄いため精度が良く仕上げることができます。
細粒ダイヤの採用により切り口がキレイです。
スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。

用途
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。
付属品
リング(穴径15mm)
トラスコ品番
709-4678
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
0.9
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
5
内容量
1箱(5枚)
注意
※安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606566RSL4-S5
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする