絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
187件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JC750ソケット(メスのみ) 三立電器工業JC750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JC750プラグ(オスのみ) 三立電器工業JC750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
絶縁ハンドル 三立電器工業絶縁ハンドル三立電器工業
939税込1,033
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
絶縁カバー止めネジ 三立電器工業絶縁カバー止めネジ三立電器工業
44税込48
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー 三立電器工業SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー三立電器工業
639税込703特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別上部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
バイス形アースクリップミニ 三立電器工業バイス形アースクリップミニ三立電器工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ (ターミナル止) 三立電器工業アースクリップ (ターミナル止)三立電器工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)1000最大挟み能力(mm)80種別ターミナル止質量(g)2800
CS300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業CS300ネジ止 部品袋セット三立電器工業
1,490税込1,639
1セット
5日以内出荷
JB500ネジ止60SQ プラグ側ゴム 三立電器工業JB500ネジ止60SQ プラグ側ゴム三立電器工業
739税込813
1個
5日以内出荷
電線接続方式ネジ止
JB500ネジ止60SQ ソケット側ゴム 三立電器工業JB500ネジ止60SQ ソケット側ゴム三立電器工業
759税込835
1個
5日以内出荷
電線接続方式ネジ止
スプリング 三立電器工業スプリング三立電器工業
139税込153
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業AS形溶接棒ホルダ三立電器工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
JA300ネジ止 L型六角レンチ 三立電器工業JA300ネジ止 L型六角レンチ三立電器工業
109税込120
1個
5日以内出荷
適合JA300ネジ止
電線接続用銅管 三立電器工業電線接続用銅管三立電器工業
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止 三立電器工業アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止三立電器工業
4,398税込4,838
1組
7日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)293質量(g)520適合電線(mm2)60ケーブル接続方法ネジ止式
S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ 三立電器工業S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ三立電器工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 半田用三立電器工業
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-19ソケット(メスのみ)三立電器工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS750ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
CS500ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JD1000ソケット(メスのみ) 三立電器工業JD1000ソケット(メスのみ)三立電器工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
NK-22プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-22プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500使用率(%)60
CS750プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
JD1000プラグ(オスのみ) 三立電器工業JD1000プラグ(オスのみ)三立電器工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000使用率(%)60
ハンドル止めネジ 三立電器工業ハンドル止めネジ三立電器工業
139税込153
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
電線接続用銅管用ネジ 三立電器工業電線接続用銅管用ネジ三立電器工業
109税込120
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー 三立電器工業SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー三立電器工業
709税込780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別下部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
CS750半田 プラグ側ゴム 三立電器工業CS750半田 プラグ側ゴム三立電器工業
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
電線接続方式半田
CS750圧着150SQ ソケット側金具 三立電器工業CS750圧着150SQ ソケット側金具三立電器工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS750圧着80SQ ソケット側ゴム 三立電器工業CS750圧着80SQ ソケット側ゴム三立電器工業
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
電線接続方式圧着
CS750半田 プラグ側金具 三立電器工業CS750半田 プラグ側金具三立電器工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
電線接続方式半田
CS750圧着150SQ プラグ側ゴム 三立電器工業CS750圧着150SQ プラグ側ゴム三立電器工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS750圧着80SQ プラグ側金具 三立電器工業CS750圧着80SQ プラグ側金具三立電器工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS750圧着100SQ プラグ側ゴム 三立電器工業CS750圧着100SQ プラグ側ゴム三立電器工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS750圧着100SQ ソケット側金具 三立電器工業CS750圧着100SQ ソケット側金具三立電器工業
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS750圧着150SQ ソケット側ゴム 三立電器工業CS750圧着150SQ ソケット側ゴム三立電器工業
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
電線接続方式圧着
CS750半田 ソケット側金具 三立電器工業CS750半田 ソケット側金具三立電器工業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
電線接続方式半田
CS750圧着80SQ ソケット側金具 三立電器工業CS750圧着80SQ ソケット側金具三立電器工業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS750圧着150SQ プラグ側金具 三立電器工業CS750圧着150SQ プラグ側金具三立電器工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着