カテゴリ
- 溶接用品(27)
絞り込み
ブランド
- 三立電器工業
- モノタロウ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(25)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
- 富士電線工業(10)
- 共立電機(10)
- 堺電業(9)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
- 未来工業(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 大阪電具(ODK)(6)
- ウエルドテック社(6)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(6)
- 東神電気(5)
- タツタ電線(5)
- 冨士電線(四国)(5)
- マリンテック(5)
- フィスコインターナショナル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「38sq」の検索結果
特価

アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL)
三立電器工業¥22,980~税込¥25,278~1組8日以内出荷重さは同サイズの銅導体溶接ケーブルの約半分です。(同サイズのWCTケーブルと比較)ケーブルが軽くなることで、移動や取り回しといった作業の省力化に貢献します。ケーブル両端にはアルミ導体専用ジョイントを接続質量(kg)概算:約5.5/20m許容電流(A)連続:181、使用率50%:255外径(mm)導体:9.1シース厚(mm)2.6ケーブルサイズ(mm2)38
JA300ソケット(メスのみ)
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)300
J形ケーブルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
JB500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
JB500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
CS300プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)300
CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
CS300ソケット(メスのみ)
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)300
CS500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)500
CS500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)500