カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハイロジック
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,070)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,766)
- ニッサン(87,684)
- エスコ(69,913)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,751)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,130)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハイロジック
- 14ページ目
14ページ目: ハイロジックのすべての商品

ミニ金具 アングル型
ハイロジック(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(2個)当日出荷から3日以内出荷金具・ジョイント・DIY部品シリーズ材質鉄/ニッケルメッキ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1.0
Vレール戸車U型ステンレス枠
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ材質ステン枠/ジュラコン(R)車車輪径(Φmm)33タイプU型
上枠型戸当たり
ハイロジック¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷室内用の開き扉に使用する戸当たり。扉の上枠に取り付けて使用します。床、巾木などに取り付けられない場合などに。扉を引いて開ける際に、蝶番(吊元)が右についている場合はR、左についている場合はLをご使用ください材質ステンレス、合成ゴム
プロテクトシート
ハイロジック¥489税込¥5381枚3日以内出荷曲面・凹凸面にもピタッと密着、大切なモノをキズや摩耗から守る、高機能プロテクトシート。いろいろなモノをキズから守る、粘着付きのプロテクトシートです。耐摩耗性に優れた布地を使用しており、ご家庭から作業現場まで幅広く活躍します。粘着付きで優れた施工性(曲面・凹凸対応):柔軟性があり、曲面や凹凸面、円柱などにも美しく貼ることができ、きれいに仕上がります。はくり紙をつけたまま、カッターやハサミで貼る場所に合わせて自由にカット可能です。高い機能性(難燃・帯電防止・耐摩耗):自動車内装材の難燃規格に準拠した難燃素材です。また、JIS規格(L-1094)に基づいた帯電防止機能があり、耐摩耗性にも優れています。環境にやさしい粘着剤:粘着剤は水溶性で、環境に負荷を与える有機溶剤(トルエン・シンナーなど)を使用していません。厚み調整&音止め効果:重ねて貼ることで厚さの調整が可能です。また、振動を和らげるため、引き戸などの音止め(緩衝)にも役立ちます。屋内駐車場やガレージでの、車のドア開閉時のキズ防止。お部屋の角部に貼り、足の小指などのケガ防止。イスの足底に貼って、フローリングや床のキズ防止。引き戸の音止め、棚板のクッション。作業台や工具のキズ防止。工具棚の保護。搬送ローラーの表面保護。プラダン通い箱の補強・保護仕様屋内用材質ポリエステル厚さ(mm)1寸法(mm)210×300色黒
引戸用取替調整戸車
ハイロジック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷大手建材メーカー、純正戸車交換用部品。破損や動きの悪い戸車の交換に。コマの調整機能付きです。木製引戸用。左右兼用。現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。適合引戸用材質ポリアセタール樹脂
ステンレストルクヒンジ
ハイロジック¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番。指詰め防止などに。ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています。横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します。分電盤、配電盤、機械などに。連続作動を行う所には使用しないでください仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度材質ステンレス使用温度範囲(℃)0~40