1,473件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角蝶番 仙徳 ハイロジック

    角蝶番 仙徳

    ハイロジック
    259税込285
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    材質スチール(塗装)セントクねじ穴数4
  • 角蝶番 ゴールド ハイロジック

    角蝶番 ゴールド

    ハイロジック
    289税込318
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    材質スチール(塗装)ゴールド
  • 角蝶番 シルバー ハイロジック

    角蝶番 シルバー

    ハイロジック
    629税込692
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    材質スチール(塗装)シルバーねじ穴数4
  • ステンレス アイボルト ナット付 ハイロジック

    ステンレス アイボルト ナット付

    ハイロジック
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス リングボルト ハイロジック

    ステンレス リングボルト

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
  • ステンレス 豆ブロック (1車) ハイロジック

    ステンレス 豆ブロック (1車)

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類滑車公差(mm)±2車数1
  • ステンレス プーリーブロック ハイロジック

    ステンレス プーリーブロック

    ハイロジック
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法D(mm)10参考使用荷重(kg)30寸法W(mm)26車溝幅(mm)7
  • ステンレス ワイヤークリップ ハイロジック

    ステンレス ワイヤークリップ

    ハイロジック
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス スイベル 両ネジ ハイロジック

    ステンレス スイベル 両ネジ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス D型フック ハイロジック

    ステンレス D型フック

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス ダブルスナップ ハイロジック

    ステンレス ダブルスナップ

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)6参考使用荷重(kg)30アズワン品番64-7739-20
  • ステンレス スナップ ハイロジック

    ステンレス スナップ

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス アイスナップ ハイロジック

    ステンレス アイスナップ

    ハイロジック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス スイベルスナップ ハイロジック

    ステンレス スイベルスナップ

    ハイロジック
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス スナップフック(オープンタイプ) ハイロジック

    ステンレス スナップフック(オープンタイプ)

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)6種類スナップフック寸法L(mm)74寸法d(mm)12.5使用荷重(kg)30寸法t(mm)4.5寸法S(mm)12寸法D(mm)6寸法W(mm)25アズワン品番64-7739-05
  • ステンレス アイストラップ ハイロジック

    ステンレス アイストラップ

    ハイロジック
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類アイストラップ
  • ステンレス パッドアイ丸カン ハイロジック

    ステンレス パッドアイ丸カン

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス種類アイプレート
  • ステンレス オープンラウンドアイ ハイロジック

    ステンレス オープンラウンドアイ

    ハイロジック
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類丸カンプレート
  • ステンレス Dリング ハイロジック

    ステンレス Dリング

    ハイロジック(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類リンク
  • 鉄 パッチン錠 ハイロジック

    鉄 パッチン錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途小箱などの止め金具などに材質仕上クローム
  • ビニールカーテン ハイロジック

    ビニールカーテン

    ハイロジック
    28,900税込31,790
    1枚
    当日出荷
    工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
    仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.5透明機能糸なし質量(g/m2)660設置場所屋内・屋外兼用
  • 大型カーテンレール レクト30・40兼用 後入れランナー ハイロジック

    大型カーテンレール レクト30・40兼用 後入れランナー

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ロック解除ボタン付
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)10アズワン品番64-7750-32
  • 大型カーテンレール レクト40用 スナップランナー ハイロジック

    大型カーテンレール レクト40用 スナップランナー

    ハイロジック
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)20アズワン品番64-7750-34
  • 玄関取替錠 ハイロジック

    玄関取替錠

    ハイロジック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント
    付属品鍵3本材質亜鉛ダイカストステンレスタイプかぎつきタイプ規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用主な用途勝手口、玄関アズワン品番64-7754-54
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用主な用途廊下、和室
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ
    材質本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト握玉:木目タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~35mm、バックセット65mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途廊下、和室アズワン品番64-7754-40
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
    付属品鍵3本種別チューブラー錠材質本体:ステンレス握玉:木目タイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室アズワン品番64-7754-39施錠方法シリンダー/サムターン
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレス握玉:木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-38
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレスブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-24
  • 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック

    室内用取替錠 チューブラ錠

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
    種別チューブラー錠材質本体:ステンレスブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-23
  • 室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック

    室内用取替錠 円筒錠

    ハイロジック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
    付属品鍵3本材質ハンドル:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室
  • 室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック

    室内用取替錠 円筒錠

    ハイロジック
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
    材質ハンドル:ステンレス木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-14
  • レバーハンドル 小判座 ハイロジック

    レバーハンドル 小判座

    ハイロジック
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
    付属品鍵3本材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカストサテンゴールドタイプ鍵付タイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室アズワン品番64-7754-28適合扉厚(mm)30~40バックセット50
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ種類屋内用適合場所応接室、個室主な用途応接室、個室適合扉厚(mm)30~40
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    5,898税込6,488
    1セット
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)種類屋内用適合場所寝室、個室主な用途寝室、個室適合扉厚(mm)30~40
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ 色はニッケルとブロンズの2種類をご用意
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所寝室、個室主な用途寝室、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット60
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    5,598税込6,158
    1セット
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストサテンニッケルタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所寝室、個室主な用途寝室、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット60
  • サッシ用 取替錠 ハイロジック

    サッシ用 取替錠

    ハイロジック
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
    付属品鍵4本材質本体:ステンレススチールシルバー規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
  • サッシ用 取替錠 ハイロジック

    サッシ用 取替錠

    ハイロジック
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
    付属品鍵4本材質本体:ステンレススチールシルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
  • サッシ用 取替錠 ハイロジック

    サッシ用 取替錠

    ハイロジック
    6,498税込7,148
    1セット
    3日以内出荷
    鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。 防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
    付属品鍵3本材質本体:ステンレススチールシルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つアズワン品番64-7754-35