カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハイロジック
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,129)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,988)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: ハイロジックのすべての商品
特価

ディンプルシリンダー南京錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型
ハイロジック(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)色ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33荷重(kg)(静止安定)80
石膏ボード用アクリル板シェルフ
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。 クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。 取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。 木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個材質板:アクリル耐荷重(kg)2
A型首長ブラケット
ハイロジック¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
スタイリッシュ 5連ラインフック
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。 インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください! 取付ビス入り。材質鉄耐荷重(kg)5呼称5連
各社対応レバーハンドル
ハイロジック(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40
マグネット付床付戸当り
ハイロジック(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。 強力ネオジュームマグネット使用付属品取付ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト穴径(Φmm)(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー
ハイロジック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ付属品キー3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
#330ステンレス金折
ハイロジック(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷金具・ジョイント・DIY部品シリーズ材質ステンレス幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)4.5仕上ヘアライン
ツールダブルネットフック
ハイロジック¥339~税込¥373~1個当日出荷メッシュフェンスやメッシュパネルなどの格子状の箇所にかけられるフック。絶妙なサイズで奥に落ち込まずぐらつかない。大きなものもつれる、大型のフック。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。園芸用品や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。かばんなどの一時置き場などに材質鉄+PVC形状L型耐荷重(kg)10
ムラコシ差込みダボ
ハイロジック¥289~税込¥318~1組当日出荷から3日以内出荷L型になっているので、棚板のズレを防ぎます。プラスチックを使用しキズがつきにくい棚ダボセット内容左右1組材質プラスチック、軟鋼材
棚受け金具が見えない棚
ハイロジック¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属材質MDF奥行(mm)118板厚(mm)31