御影石専用水アカ落としFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)当日出荷
水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。
新開発の全く新しいタイプの墓石(みかげ石)専用の研磨材です。
墓石(みかげ石)のあの頑固な水アカやシミが、水をかけてこするだけで驚く程よく取れます。
キズを極力おさえる安心タイプの研磨材(軽石)を使用しています。
ブロック型(平面用)とシート型(狭いところ用)のセットなので墓石の隅々までピカピカ!
用途墓石(ミカゲ石)の水アカ・シミ落としみかげ石専用です。表面がツルツルして平らな墓石が対象ですセット内容シート型1枚、ブロック型1枚適合材御影石
YZXジル布ベルトFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。
発熱による非研削材の変質を起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
高強度布を使用しています。
用途アルミダイカスト・ステンレス等の重研削向け。
溶接部分の研磨。幅(mm)12長さ(mm)330砥材ジルコニア質量(g)6適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
ピーエスペーパーNFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
ピーエスペーパーNFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
グリーンウールFUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用のため深いバフ目が入りにくく、ライン部分、アール面の磨きに最適です。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車仕上げ外径(Φmm)170厚さ(mm)20内径(Φmm)27取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎペーパー”R”FUJI STAR(三共理化学)当日出荷
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。紙がソフトで柔軟性があります。水研ぎも可能です。
用途車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。トラスコ品番322-6344材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)280幅(mm)230粒度(#)240梱包数1000枚
ハイピッチケンマロンFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から92日以内出荷
ケンマロンにハイピツチ加工した製品です。
用途塗装前の足付け作業、自動車補修時の下地処理、うろこ研磨
ハイピッチグランドスーパー HGJD-HFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から6日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
スターディスク STAR-Z1FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
クロッグフリー CLWD-HPFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から6日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。
従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り)FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途エアーサンダー専用塗装・樹脂・木工・金属等外径(Φmm)125種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプエアー用 穴あき最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
ファイナルコットンバフFUJI STAR(三共理化学)当日出荷
ワイピング性に優れた、拭き取り専用バフです。拭き取り傷を大幅に削減します。コーティング剤、ルシファーとの組み合わせでコーティング作業の効率化に優れています。シングルアクション・ポリッシャーの使用に適しています。
用途コーティング、拭き取り外径(Φmm)170厚さ(mm)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り)FUJI STAR(三共理化学)翌日出荷から3日以内出荷
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業外径(Φmm)125砥材A質量(g)15
ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から3日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から4日以内出荷
仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)当日出荷
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし基材Cw紙外径(Φmm)50砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
ハイピッチスーパー HRARFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど長さ(m)15
三共 FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)当日出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
NAJIMIシートFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ
乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり
被削材を深く削ることのない軽い研磨感
新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
不織布研磨材 ケンマロン(R) XANSシリーズFUJI STAR(三共理化学)¥5,798~税込¥6,378~
1箱(20枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を塗布してあります。
基材が不織布のため、目づまりしにくいです。
ハイピッチグランドスーパー HGWD-HFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から7日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)125
クロッグフリー CLCS-HPFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。
従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
クロッグフリー CLAR-HPFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。
従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業幅(mm)75長さ(m)15
オートネットシート(75×110mm)FUJI STAR(三共理化学)22日以内出荷
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
種別マジック式寸法(mm)75×110砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナサイズ(mm)75×110
ピーエスペーパーRFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷から37日以内出荷
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴なし寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
HRAD-HRハイピッチディスク(穴なし)-125FUJI STAR(三共理化学)当日出荷
目詰まりが少なく、ロングライフです。マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。
用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA色灰外径(Φmm)125
耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)翌々日出荷から12日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨砥粒炭化ケイ素サイズ(mm)230×280
ハイピッチペーパー HRODFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチペーパー HNCSFUJI STAR(三共理化学)¥2,598~税込¥2,858~
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ハイピッチスーパー HRCSFUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)115×220
サビトロンFUJI STAR(三共理化学)当日出荷
手にジャストフットするサイズと厚みでサビおとしに最適です
ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から19日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピーエスペーパーRFUJI STAR(三共理化学)当日出荷から15日以内出荷
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
SGXセラカット布ベルト(20x520)FUJI STAR(三共理化学)5日以内出荷から22日以内出荷
砥粒の性質上、目つぶれを起こしにくいです。研磨力が持続します。
用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨にベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック砥粒(SG)基材高強度布適合材ステンレス鋼・チタン合金など
フィニッシングクロスシートFUJI STAR(三共理化学)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(100枚)
22日以内出荷
木工手作業用に開発した製品です。紙のフィニッシングペーパーでは基材強度が不足し、しかも柔軟性が必要とされる作業に最適です。手で簡単に、希望の大きさにカットできます。
用途木工加工における生地研磨、シーラー研磨、曲面研磨に最適。寸法(mm)230×280基材平織綿布砥粒CC適合材木工