耐水研磨紙(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)当日出荷
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280砥材CC基材Cw適合材木工、金属
耐水研磨紙 LCCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)¥4,298~税込¥4,728~特価
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨サイズ230×280mm砥粒炭化ケイ素
耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)翌々日出荷から12日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨砥粒炭化ケイ素サイズ(mm)230×280
耐水研磨紙D 標準タイプFUJI STAR(三共理化学)当日出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。材質砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)6日以内出荷から25日以内出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。
空研研磨紙 MCCS-MSFUJI STAR(三共理化学)22日以内出荷
C砥粒使用タイプ。
木工生地・塗装面の仕上げ研磨用。
紙の硬さ中間タイプ
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト