- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- GOAL(ゴール)
- 7ページ目
7ページ目: GOAL(ゴール)のすべての商品
扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)
タイプ24L受座付
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
1組
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7
タイプ片開き用25L受座
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
室内側のノブは常に操作可能で、施錠状態でもノブを回すことによって、解錠・開扉ができるアンチパニック錠です。
タイプ片開き用25L受座
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Q
タイプ片開き用25L受座
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
用途主要出入口、住宅玄関など
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口など
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU 11S EU丸座
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
1組
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
テンキー操作器です。
色シルバー
タイプセット品
耐久性【液晶部】100万回以上の指操作が可能
1組
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口など
タイプBS51 DT33~43
機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)51
1組
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など
品番本締電気錠 P-EMSX-5
タイプBS51 DT30~45
取付扉厚(mm)30~45
バックセット(mm)51
1組
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
廃番のP-PS錠の取替用シリンダーです。対応扉厚は、25mm~38mmまで。
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
操作性、デザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドル。軽量ドアや木製建具に最適です。
ハンドルDU型・11S(ステンレスヘアライン)
タイプ室内側:レバー、室外側:レバー
仕様【錠】空錠、【座】R4U丸座
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷