カテゴリ

  • 建築金物(12)
絞り込み
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • SMC(215)
  • ワンド(マイセット)(72)
  • RS PRO(68)
  • 長沢製作所(49)
  • SICK(43)
  • Festo(35)
  • bitstrong(18)
  • 旭計器工業(15)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • GIKEN(川口技研)(11)
  • マスプロ電工(11)
  • DXアンテナ(10)
  • 三共製作所(10)
  • 渡辺製作所[住設機器](10)
  • TRUSCO(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • パイロット(7)
  • WAKI(和気産業)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs60」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール)アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CTGOAL(ゴール)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など仕様TSDエマー種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座備考表示側TSDエマーシル適合扉厚(mm)33~45錠前サムターン
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックUSシリーズGOAL(ゴール)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前6本ピンシリンダー
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックUSシリーズGOAL(ゴール)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前空錠取手握り玉
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)GOAL(ゴール)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)25~30
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
4,698税込5,168
1個
32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックUSシリーズGOAL(ゴール)
9,598税込10,558
1個
32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前6本ピンシリンダー
s60特集