カテゴリ
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- GOAL(ゴール)
- EKチェーン(47)
- JTC(11)
- MAZDA(マツダ)(60)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(19)
- NASTA(ナスタ)(12)
- NORGREN(6)
- NTカッター(8)
- SAMTEC(43)
- SMC(2,259)
- TMEHジャパン(8)
- TRUSCO(9)
- アイゼン(11)
- アライドテレシス(6)
- イスカル(6)
- タンガロイ(5)
- ホンダ(10)
- 新日軽(LIXIL)(13)
- 本多電子(8)
- ブランドをもっと見る
「gp-l」の検索結果

レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
面付レバーハンドル錠L435シリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ
GOAL(ゴール)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から32日以内出荷扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,998~税込¥10,998~1個32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43
面付箱錠4350シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から32日以内出荷優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40