絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
446件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
U9シリンダー LA錠・DA錠用 美和ロックU9シリンダー LA錠・DA錠用美和ロック
4,198税込4,618
1個
当日出荷
MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。
トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41ST3本付属
電気錠 美和ロック電気錠美和ロック
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線関連資料寸法図
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT美和ロック
62,980税込69,278
1セット
当日出荷から5日以内出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
MIWA ELA02 DT33~41 ST 美和ロックMIWA ELA02 DT33~41 ST美和ロック
1,098税込1,208
1組
5日以内出荷
種別レバーハンドル用丸座 内外1組グリーン購入法適合
MIWA DA-BE.カバー 美和ロックMIWA DA-BE.カバー美和ロック
649税込714
1個
当日出荷
MIWA 2ジガワコード9R 美和ロックMIWA 2ジガワコード9R美和ロック
999税込1,099
1個
当日出荷
メス側
グリーン購入法適合
電気錠制御盤 美和ロック電気錠制御盤美和ロック(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:1回線
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
スイッチストライク 確認スイッチ 美和ロックスイッチストライク 確認スイッチ美和ロック
4,898税込5,388
1個
欠品中
錠のデッドボルトの動きを施開錠信号として出力するストライクです。
付属品鉄・木用ビス(各2本)寸法H(mm)110寸法W(mm)25
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
MIWA HM.SK DP (S388) 美和ロックMIWA HM.SK DP (S388)美和ロック
299税込329
1個
5日以内出荷
種別ストライク(L=24)グリーン購入法適合
MIWA 7LA.ピン BS64 (835S041) 美和ロックMIWA 7LA.ピン BS64 (835S041)美和ロック
199税込219
1セット(4本)
当日出荷
LAシリンダー用固定ピン(BS64用)
グリーン購入法適合バックセット(mm)64
電気錠ケース 美和ロック電気錠ケース美和ロック
40,980税込45,078
1個
当日出荷
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AUバックセット(mm)76
本締付モノロック 美和ロック本締付モノロック美和ロック
7,998税込8,798
1組
当日出荷
内部扉専用錠です。
材質ノブ:ステンレス丸座径(Φmm)76
電気ストライク 美和ロック電気ストライク美和ロック
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応機種MIWA ASシルバー(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33~41
引戸用通電金具 美和ロック引戸用通電金具美和ロック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
引戸と枠間を通線するための通電金具です。
芯数9芯リード線長さ(mm)扉側:300、枠側:300
本締錠 美和ロック本締錠美和ロック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT美和ロック
62,980税込69,278
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
室内錠 間仕切 公団用浴室仕切錠 美和ロック室内錠 間仕切 公団用浴室仕切錠美和ロック
8,598税込9,458
1組
当日出荷から10日以内出荷
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25種類浴室用取手握り玉
インテグラル錠 勝手口 吉田工業 美和ロックインテグラル錠 勝手口 吉田工業美和ロック
29,980税込32,978
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)110
インテグラル錠 玄関 日本アルミ 美和ロックインテグラル錠 玄関 日本アルミ美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)30バックセット100mm
MIWA HMD-0 64×33~41 ST 美和ロックMIWA HMD-0 64×33~41 ST美和ロック
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
種別空錠グリーン購入法適合
MIWA AD211.EH 美和ロックMIWA AD211.EH美和ロック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MIWA ELA01 DT33~41 SV 美和ロックMIWA ELA01 DT33~41 SV美和ロック
449税込494
1組
当日出荷
LAレバーハンドル用丸座のみ。内外セット
グリーン購入法適合
MIWA 2ジガワコード9P 美和ロックMIWA 2ジガワコード9P美和ロック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
オス側
グリーン購入法適合
MIWA BM-LS 57×33 ST 美和ロックMIWA BM-LS 57×33 ST美和ロック
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
適合扉厚(mm)33グリーン購入法適合バックセット(mm)57
キースイッチ 美和ロックキースイッチ美和ロック
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mAリード線長さ(mm)150
AU.ライナー 美和ロックAU.ライナー美和ロック
119税込131
1個
当日出荷
仕様MIWA AU用フロントプレート(W寸法26mm)直径(Φmm)62板厚(mm)1.5対応機種MIWA AUビスピッチ(mm)44
インテグラル錠 浴室 不二サッシ 美和ロックインテグラル錠 浴室 不二サッシ美和ロック(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1組
当日出荷から10日以内出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L種類インテグラル錠
インテグラル錠 玄関 美和ロックインテグラル錠 玄関美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)90
MIWA HM.TB (T700) 美和ロックMIWA HM.TB (T700)美和ロック
99税込109
1個
5日以内出荷
種別トロヨケグリーン購入法適合
MIWA U9 145HMD-1 100×29~32 ST 美和ロックMIWA U9 145HMD-1 100×29~32 ST美和ロック
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
グリーン購入法適合
MIWA OMD 64×33~41 ST 美和ロックMIWA OMD 64×33~41 ST美和ロック
3,098税込3,408
1セット
4日以内出荷
適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合バックセット(mm)64
操作表示機 美和ロック操作表示機美和ロック
7,198税込7,918
1個
当日出荷
電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
ケースロック 浴室 YKK 美和ロックケースロック 浴室 YKK美和ロック
21,980税込24,178
1組
当日出荷から10日以内出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L種類浴室用適合扉厚(mm)30バックセット31mmビスピッチ(mm)82
MIWA HMW-0 64×33~41 ST 美和ロックMIWA HMW-0 64×33~41 ST美和ロック
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
種別空錠グリーン購入法適合
MIWA HMD-8 64×33~41 ST 美和ロックMIWA HMD-8 64×33~41 ST美和ロック
6,198税込6,818
1セット
5日以内出荷
セット内容室内側サムターン付ノブ、室外側非常開錠装置付きノブ 、錠ケース 、受金具 、ビス種別非常開装置付表示装置/サムターングリーン購入法適合