カテゴリ
- 建築金物(49)
- 機構部品(7)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 美和ロック
- MIWA(430)
- 黒田精工(192)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(112)
- 空調服(100)
- メディアカバーマーケット(83)
- SHIMANO(シマノ)(82)
- 雅(77)
- ホンダ(43)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
- ツカサ電工(28)
- オリエンタルモーター(26)
- 東洋技研(25)
- サンエス(22)
- 京セラ(20)
- 清水製作所[継手](20)
- 住友電工ハードメタル(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(21)
「u-9」の検索結果

U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個ほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
U9 PMK 握り玉錠
美和ロック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。用途公団用住宅錠付属品鍵3本付寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型適合扉厚(mm)36
U9 HPD 握り玉錠
美和ロック¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
U9シリンダー LA錠・DA錠用
美和ロック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41色ST鍵3本付属
MIWA U9 145HMD-1 100×29~32 ST
美和ロック¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。グリーン購入法適合
MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST
美和ロック¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。グリーン購入法適合
MIWA U9WCYLAST DT40 (MCY-143.MCY-441)
美和ロック¥8,798税込¥9,6781組5日以内出荷同一キー番号のシリンダー2個セット種類同一キーシリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
MIWA U9 LA51-1 64×33~41 ST
美和ロック¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、51TYPEレバー。グリーン購入法適合
MIWA U9 HMD-1.KNB DT33~41 ST
美和ロック¥7,098税込¥7,8081セット5日以内出荷HM型の交換用D型握玉のみ シリンダー/サムターンシリンダーU9適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R
美和ロック¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手勝手右勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L
美和ロック¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手勝手左勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
MIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A
美和ロック¥9,498税込¥10,4481セット5日以内出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用グリーン購入法適合
MIWA U9 LA/TE22.CY DT40 ST 1K2L
美和ロック¥8,798税込¥9,6781組(2個組)5日以内出荷同一キー番号のシリンダー2個セットシリンダーU9適合扉厚(mm)40グリーン購入法適合
キースイッチ
美和ロック¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。材質/仕上ステンレスヘア―ラインリード線長さ(mm)150電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M
美和ロック¥55,980~税込¥61,578~1セット当日出荷から5日以内出荷通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。色ST適合扉厚(mm)33~41