絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

OHTAKE(旧クイッチャー)

OHTAKE(旧クイッチャー)のページです。OHTAKE(旧クイッチャー)は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 大武・ルート工業
所在地〒021-0902 岩手県一関市萩荘字金ヶ崎27
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)オールラウンドネジ供給機 NJシリーズOHTAKE(旧クイッチャー)
56,980税込62,678
1本
7日以内出荷から30日以内出荷
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
交換用レール OHTAKE(旧クイッチャー)交換用レールOHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
7日以内出荷から20日以内出荷
適合本体NSB
マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)マルチタイプネジ供給機 NSシリーズOHTAKE(旧クイッチャー)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から35日以内出荷
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12質量(kg)約2.92(レール含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン) OHTAKE(旧クイッチャー)NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン)OHTAKE(旧クイッチャー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合NSBシリーズ出力DC12V/500mA入力AC100~240V(50/60)
NJ適合レール OHTAKE(旧クイッチャー)NJ適合レールOHTAKE(旧クイッチャー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
クイッチャー、レール付 OHTAKE(旧クイッチャー)クイッチャー、レール付OHTAKE(旧クイッチャー)
79,980税込87,978
1台
30日以内出荷
約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139首下長(mm)最長18まで適合ねじ径(Φmm)2ねじ容量(cc)約150
ねじ蔵 フロアタイプ FM用 OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプ FM用OHTAKE(旧クイッチャー)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
付属品取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー適合【ネジ供給機】FM用電源(V)AC100適合ねじM2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×191×188ねじ容量(cc)約800
ねじ蔵 タワータイプ OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプOHTAKE(旧クイッチャー)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル供給方式ネジ供給量可変式容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc使用電源ACアダプター適応ねじ径M1.0~M5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)質量(kg)約3.1
ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプOHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
20日以内出荷から35日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー供給方式ネジ供給量可変式容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)使用電源ACアダプター適応ねじ径M2.0~M5.0質量(kg)約2.9