カテゴリ
- バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
- X.A.M
- KITACO(5)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- ノーブランド(2)
- DID(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スズキ(1)
- NTB(1)
- 大阪魂(1)
- EKチェーン(1)
「64511-44a01」の検索結果

XAM STEEL REAR リアスプロケット
X.A.M(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から32日以内出荷スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。色スチール
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3303)
X.A.M(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。サイズ428主な適合車種DJEBEL125/SX125
XAM PREMIUM リアスプロケット A1101
X.A.M¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から32日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。材質アルミ色ブラウン