カテゴリ

  • バイク部品(5)
絞り込み
ブランド
  • X.A.M
  • SWAGE-LINE(18)
  • AFAM(アファム)(11)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • SUNSTAR(サンスター)(9)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • ヤマモトレーシング(7)
  • NTB(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Metallico(2)
  • brembo(2)
  • LONG(2)
  • ハリケーン(1)
  • プロト(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • NISSIN(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • RPM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bandit250」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

    XAM STEEL REAR リアスプロケット

    X.A.M(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
    スチール
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4307) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4307)

    X.A.M
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4303) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4303)

    X.A.M(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • XAM PREMIUM スプロケット(A4308) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A4308)

    X.A.M
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ520主な適合車種SV400/BANDIT250/V/ACROSGSX400INAZUMA
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A4308) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A4308)

    X.A.M
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
関連キーワード
vt250特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vt250