カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- X.A.M
- ユーアールディ(2)
- ユーエイキャスター(2)
- INABA(因幡電機産業)(2)
- サン電子(PC)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- NKE(1)
- CQ出版(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- SIRC(サーク)(1)
「enocean」の検索結果

PREMIUM HARD リアスプロケット
X.A.M¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷THAMT処理。Teflon・Hard anodized・Molybdenum treatment process。硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質アルマイトの被膜だけでは接触面の圧力や細かい振動、また摩擦が起こる場所に使用すると焼き付きを発生することがあります。潤滑性・耐摩摩耗性。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上することに成功しました。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において、標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。適合車種VFR800F (14-)