絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

第一機材

第一機材のページです。第一機材は、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名第一機材株式会社
設立1955/02/22
所在地〒115-0045 東京都北区赤羽1-64-11
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BH-7SL用開閉具 第一機材

    BH-7SL用開閉具

    第一機材(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(2本)
    当日出荷
    化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
    用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
  • JBM用開閉具 第一機材

    JBM用開閉具

    第一機材(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
  • 鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • DGTSU用開閉具 第一機材

    DGTSU用開閉具

    第一機材(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種GNS、GNSN、GNSH、GNSNH、GHS、GHSN、GMS、GMSN、GUS、GUSN
  • ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    11日以内出荷から22日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

    第一機材(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
  • ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式

    第一機材(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
  • MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材

    MSA・MCAシリーズ用開閉工具

    第一機材(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
  • マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-2仕様)

    第一機材(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • ステンレス排水ピットカバー 第一機材

    ステンレス排水ピットカバー

    第一機材(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
    材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
  • BH-8SWシリーズ用開閉具 第一機材

    BH-8SWシリーズ用開閉具

    第一機材(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    仕様ねじ取手型に使用適合機種BH-8SW,BH-8SWL,BH-8SW-N,BH-8SW-2,BH-8SW-14,BH-CSW,BH-CSW-2,BH-CSW-14材質SPCC/電気亜鉛めっき
  • マンホールカバー(T-6仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-6仕様)

    第一機材(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • ルーフドレイン(RFBM型) 第一機材

    ルーフドレイン(RFBM型)

    第一機材(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
    用途バルコニー中継用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプ差し込式種類たて引き用
  • ルーフドレイン(RSDM型) 第一機材

    ルーフドレイン(RSDM型)

    第一機材(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプ差し込式種類たて引き用