絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

第一機材

第一機材のページです。第一機材は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在192件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名第一機材株式会社
設立1955/02/22
所在地〒115-0045 東京都北区赤羽1-64-11
192件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BH-7SL用開閉具 第一機材

    BH-7SL用開閉具

    第一機材(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(2本)
    当日出荷
    化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
    用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
  • JBM用開閉具 第一機材

    JBM用開閉具

    第一機材(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
  • 鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(7件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • HWP-MS・PS用開閉具 第一機材

    HWP-MS・PS用開閉具

    第一機材
    ¥2,698税込¥2,968
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
  • ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(3件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1枚
    11日以内出荷から22日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式

    第一機材(4件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
  • ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

    第一機材(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
  • DGTSU用開閉具 第一機材

    DGTSU用開閉具

    第一機材(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種GNS、GNSN、GNSH、GNSNH、GHS、GHSN、GMS、GMSN、GUS、GUSN
  • リーブスクリーン 第一機材

    リーブスクリーン

    第一機材
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
    長さ(mm)997
  • VP塩ビ製直管片ねじ 第一機材

    VP塩ビ製直管片ねじ

    第一機材
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    9日以内出荷
    VP塩ビ製直管です。
    材質VP(塩ビ製直管)長さ(mm)500接続口管用テーパねじ
  • ステンレス製オーバーフロー管 第一機材

    ステンレス製オーバーフロー管

    第一機材
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
    材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ寸法外径Φ60.5
  • MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材

    MSA・MCAシリーズ用開閉工具

    第一機材(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
  • ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用 第一機材

    ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用

    第一機材
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類よこ引き用
  • スチールエッジ 舗装見切り材 第一機材

    スチールエッジ 舗装見切り材

    第一機材
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。
    材質SS400
  • MT-5S用開閉具 第一機材

    MT-5S用開閉具

    第一機材
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(2本)
    当日出荷
  • ルーフドレイン(RL-7ML型) 第一機材

    ルーフドレイン(RL-7ML型)

    第一機材
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
    用途廊下用。材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプみぞ幅100mm用種類よこ引き用
  • 後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠) 第一機材

    後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠)

    第一機材
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。タラップを従来品2段横桟から1段にし、経済性を重視した製品としました。
    適合丸枠・角枠材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2型マンホール取付タラップ
  • マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材

    マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)

    第一機材
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    一般用のマンホールカバーです。
  • ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材

    ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用

    第一機材
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
    仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
  • ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    6日以内出荷
    接続口は管用テーパねじです。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200
  • 化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材

    化粧マンホールカバー T-2荷重用

    第一機材
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
  • ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式

    第一機材
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    6日以内出荷
    ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
  • マンホールカバー(T-20仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-20仕様)

    第一機材
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • ルーフドレイン(RAPC型) 第一機材

    ルーフドレイン(RAPC型)

    第一機材
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
  • ルーフドレイン(RTD型) 第一機材

    ルーフドレイン(RTD型)

    第一機材
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式種類たて引き用
  • ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材

    ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重

    第一機材
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    4日以内出荷
    車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
    用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!。滑り止め模様、水抜き穴付き。水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2(総質量)
  • ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材

    ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重

    第一機材
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    4日以内出荷
    車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
    用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!。滑り止め模様、水抜き穴付き。水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2
  • ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材

    ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用

    第一機材
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!
    仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2
  • マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材

    マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)

    第一機材
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    カバーの中央に「電」が鋳出しされています。
  • ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用) 第一機材

    ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用)

    第一機材
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷
    角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
    材質SUS304、SEHC型角型オーバーフロー管
  • ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用 第一機材

    ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用

    第一機材
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷
    雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
    仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
  • フロアーハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 ガタツキ防止型 第一機材

    フロアーハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 ガタツキ防止型

    第一機材
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
    型屋内用深さ(mm)【充填】18
  • U字溝側溝用鋼製ちり除け金物 第一機材

    U字溝側溝用鋼製ちり除け金物

    第一機材
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    種類U字溝
  • U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム 第一機材

    U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム

    第一機材
    ¥669~税込¥736~
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品シール付種類U字溝
  • L型集水ます蓋 第一機材

    L型集水ます蓋

    第一機材
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    19日以内出荷
    ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
    材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき種類ますぶた
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

    第一機材
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ

    第一機材
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    3日以内出荷から19日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
  • U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ 第一機材

    U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ

    第一機材
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    19日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
    仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
  • リーブスクリーン 第一機材

    リーブスクリーン

    第一機材
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    11日以内出荷
    格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
  • スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 第一機材

    スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用

    第一機材
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
    材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき種類側溝蓋