カテゴリ
- 建築金物(11)
絞り込み
ブランド
- 第一機材
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(13)
- Kawasaki(5)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(4)
- BLACHAWK(3)
- サンコー(三甲)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 廣杉計器(2)
- KSフィルター(2)
- 東洋国際(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 内田洋行(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- スイデン(1)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
「1034-04」の検索結果

大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用
第一機材¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型
第一機材¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用
第一機材¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型
第一機材¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。仕様施錠型材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用
第一機材¥289,800税込¥318,7801台15日以内出荷材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付
第一機材¥299,800税込¥329,7801台15日以内出荷仕様南京錠付材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
大口径マシンハッチ スチール縞鋼板蓋 一般型
第一機材¥169,800~税込¥186,780~1個26日以内出荷縞鋼板製のマシンハッチです。材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン、CAC204
大口径マシンハッチ スチール縞鋼板二重蓋 密閉型
第一機材¥279,800~税込¥307,780~1個26日以内出荷縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレンタイプ専用ハンドル無
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 ステンレス目地 一般型
第一機材¥139,800税込¥153,7801個26日以内出荷マシンハッチです。仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ型屋内用(歩行用)
大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 密閉型
第一機材¥319,800税込¥351,7801個26日以内出荷排水ソケット(25A 管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は一体物になります。仕様ねじ取手型、専用ハンドル無材質SUS304、SEHC、SCS13、クロロプレン、CAC203型二重蓋(歩行用)深さ(mm)【充填】26
大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型
第一機材¥169,800税込¥186,7801個26日以内出荷マシンハッチです。仕様ねじ取手型、ハンドルなし材質SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ型屋内用(歩行用)深さ(mm)【充填】26