カテゴリ

  • 建築金物(27)
    • マンホール(26)
    • マンホール・グレーチング専用ハンドル(1)
絞り込み
ブランド
  • 第一機材
  • モノタロウ(2)
  • 法山本店(6)
  • 城東テクノ(2)
  • 未来工業(4)
  • TRUSCO(1)
  • マイゾックス(1)
  • 小島製作所(4)
  • ミツマル(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 太平産業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • ホーコス(4)
  • 大平産業(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • ACE(エース)(3)
  • ユニトレンド(3)
  • 岩崎製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mannho-ru」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材マンホールカバー(T-2仕様)第一機材(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
マンホールカバー(T-6仕様) 第一機材マンホールカバー(T-6仕様)第一機材(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材化粧マンホールカバー T-2荷重用第一機材
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用 第一機材化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用第一機材
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
マンホールカバー用打込型枠 第一機材マンホールカバー用打込型枠第一機材
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさ張らず、ぬれても大丈夫です。
用途有効内径Φ650型枠パネル搬出用マンホールカバー専用。タイプボルトロック式寸法650内径(Φ)(有効)650
マンホールカバー(型枠パネル搬出用) 第一機材マンホールカバー(型枠パネル搬出用)第一機材
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。 既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。 ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。 搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。 作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5タイプ丸枠寸法650
マンホールカバー(T-20仕様) 第一機材マンホールカバー(T-20仕様)第一機材
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
マンホールカバー用オプション部品 第一機材マンホールカバー用オプション部品第一機材
599税込659
1個
6日以内出荷
マンホールカバー用オプション部品
マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
カバーの中央に「電」が鋳出しされています。
ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用第一機材
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!
仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2
マンホールカバー型枠パネル搬出用 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー型枠パネル搬出用 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また、点検口として利用することもできます。作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。蓋にキャンバーがついてないので、フラットな床になります。コスト削減に貢献!!
質量(kg)37.3型枠パネル搬出用有効内径(mm)650
マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 多目的用 密閉形バーロック式(防水型・防臭型)第一機材
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
水槽、中水、湧水、温水槽等に多目的に使用できます。カバーのセット方法1.締めつけバー4を受枠2のみぞの所定位置に落し込みセットする。2.カバーの中心穴とスピンドル5を合わせ、カバー1を受枠2にセットする。3.締めつけナット7をスピンドル5にねじ込みMF-5で締めつける。4.南京錠9を施錠し、錠カバー3をスピンドル5の上部にねじ込みかぶせる。
マンホールカバー 建築・設備用 密閉形ボルトロック式(防水型・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 密閉形ボルトロック式(防水型・防臭型)第一機材
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
備考開閉金具なし角枠
化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) 第一機材化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型)第一機材
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
充填深さ40mm備考開閉金具なし
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式第一機材
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン充填深さ46mm
マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型)第一機材
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋第一機材
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203寸法(mm)600質量(kg)50充填深さ15mm
後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠) 第一機材後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。タラップを従来品2段横桟から1段にし、経済性を重視した製品としました。
適合丸枠・角枠材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2マンホール取付タラップ
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形二重蓋(防水・防臭型) 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形二重蓋(防水・防臭型)第一機材
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】T-2材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
備考開閉金具なし
マンホールカバー用クサリ 第一機材マンホールカバー用クサリ第一機材
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
マンホールカバー用クサリ
仕様マンホールカバー用クサリ材質SWRM、SS400仕上溶融亜鉛めっき
化粧蓋打込型枠 MTシリーズ用 第一機材化粧蓋打込型枠 MTシリーズ用第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
きれいな仕上面が得られます。マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
材質SEHC、SS400、ポリエチレン角枠用
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式第一機材
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
備考開閉金具なし
化粧蓋 鋳鉄目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材化粧蓋 鋳鉄目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
マンホールカバー
充填深さ40mm備考開閉金具なし
角型マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材角型マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
同上マンホールカバー用打込型枠 第一機材同上マンホールカバー用打込型枠第一機材
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン