カテゴリ

  • 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
  • 第一機材
  • ミツビシ(20)
  • 三菱ふそう(18)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 千代田通商(4)
  • ハリケーン(4)
  • POSH Faith(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • コミー(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • 日進(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マクセル(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-44」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BH-7SL用開閉具 第一機材BH-7SL用開閉具第一機材(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2本)
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
大口径マシンハッチ モルタル充填用 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用第一機材
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋第一機材
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型) 第一機材フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型)第一機材
58,980税込64,878
1個
26日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。
仕様専用ハンドル(MF-44)無材質SUS304、クロロプレン屋内外用深さ(mm)【充填】25