カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)
- モノタロウ(1)
- トヨタ(7)
- GSユアサ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ACDelco(2)
- アトラス(ATLAS)(1)
- 古河電池(1)
- ダイハツ(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
「28800-21181」の検索結果
特価

国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から8日以内出荷ハイブリッド車のエンジン始動や電装品に供給するための専用補機バッテリーとして開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。ハイブリッド車補機用バッテリー。AGM(吸収ガラスマット)バッテリーを採用することで、ハイブリッド車への安定した電力供給を得ることができます。また、高始動性能及び、高充電受け入れ性能、長寿命化を実現したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。取手〇インジケータ×