カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)
- モノタロウ(1)
- SMC(153)
- 鈴木ブロンズ継手(16)
- PISCO(ピスコ)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ワンド(マイセット)(9)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- KTC(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ユーアールディ(2)
- GSユアサ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
- 三菱ふそう(2)
- KSフィルター(2)
- 朝日ウッドテック(2)
- ブランドをもっと見る
「5L-BS」の検索結果

バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery
AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー。AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンス。エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計。高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン。提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性。バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス。高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。用途2輪車の始動電圧(V)12