カテゴリ

  • バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)
  • モノタロウ(2)
  • GSユアサ(5)
  • 新ダイワ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • AZ BATTERY(2)
  • LONG(2)
  • BC BATTERY CONTROLLER(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ホンダ(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • ACDelco(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • 古河電池(1)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • NBC[バッテリー](1)
  • BROAD(1)
  • G&Yu(1)
  • OUTDO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ytx 14 bs」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) AQUA DREAM(アクアドリーム)

    2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。 また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。 (品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります)。。 液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。 より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。 数多くの互換品番に対応しています。
    用途バイク用バッテリー
  • バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)

    バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー。AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンス。エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計。高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン。提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性。バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス。高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
    用途2輪車の始動電圧(V)12
関連キーワード
電装カテゴリ