カテゴリ
- 測定・測量用品(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(410)
- バイク用品(43,752)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(251)
商品レビュー
- 以上(2,512)
- 以上(2,612)
- 以上(2,625)
- 以上(2,642)
価格
- 1,500円以下(15,849)
- 1,500-10,000円(17,587)
- 10,000-50,000円(8,234)
- 50,000-100,000円(1,731)
- 100,000円以上(867)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から62日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明体投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6検出対象不透明体
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から51日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-8
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から52日以内出荷このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認材質表示灯部:ポリエステル材質(本体)PBT種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68G標準検出物体(mm)鉄15×15×t1繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状角消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~70耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-40~85動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間センサ形状角型保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
ガスケット 12X22X2 92065-097
Kawasaki(52件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から30日以内出荷<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
リング(0) 92055-1112
Kawasaki(34件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
マイクロ近接センサ GX-12
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から72日以内出荷種類アンプ内蔵型ヘッド形状角消費電流(mA)15以下使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~95%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)最大応答周波数(kHz)0.5キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付センサ形状角型
リング(0)、タップ レバー
Kawasaki(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
グロメット 92071-056
Kawasaki(16件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
パッキング タップ バルブ 43049-1091
Kawasaki(18件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008
Kawasaki(54件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ガスケット、10.5X16X1
Kawasaki(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016
Kawasaki(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から63日以内出荷2画面3色表示で操作が簡単!
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
オイル シール TB13225.5 92051-005
Kawasaki(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
カバー(シール) 49016-1044
Kawasaki(28件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷主な適合純正品番49016-1044代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
スイッチコンプ、ニュートラル
Kawasaki(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主な適合純正品番13151-1102代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
パッキング 43049-1068
Kawasaki(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1068代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
サーモスタット 49054-0004
Kawasaki(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷主な適合純正品番49054-0004代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 92055-1293
Kawasaki(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1293主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250LGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
マイクロ近接センサ GX-15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から52日以内出荷質量(g)約20種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68Gヘッド形状角消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25センサ形状角型
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷種類電源内蔵型保護構造IP66(IEC)、耐水形ヘッド形状角
...





![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)
![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)

![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)