ファイバセンサ 増設ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
センサメインユニットと組み合わせて、MILコネクタによる分散設置ができます。
ファイバセンサ エンドユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様ファイバセンサ エンドユニット
ファイバセンサ アンプ保護シールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様ファイバセンサ アンプ保護シール
パイプ取付式液面検出センサ(アンプ内蔵) EX-F1パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)91日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象液体曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)型式パイプ取付式ケーブル長(m)5使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)30mA以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間2ms以下出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)100(約10G) XYZ各方向5回付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個質量(g)約15
データバンクチャンネル切換ユニット FX-CHパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
センサオプション 保護金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
センサオプション 調整金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)7日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様調整金具RoHS指令(10物質対応)対応
センサオプション 取付ビスセットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様超小型タイプ取付用のM2ビス50本セットです。バネ座金付で確実に固定できます。
センサオプション 取付スペーサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)翌々日出荷
曲げ半径(mm)R2仕様フラットONタイプと背面から取り付ける際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
センサオプション 保護シートパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)8日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様SW-101用検出面保護シート
センサオプション 保護キャップパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様EX-FC1の保護キャップです。
センサオプション コーナミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)8日以内出荷から121日以内出荷
曲げ半径(mm)R2仕様センサオプション コーナミラー
スポットノズルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
コネクタケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)8日以内出荷
エアフィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,598~税込¥5,058~特価
1パック(3枚)
当日出荷から6日以内出荷
イオナイザ ノズルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
LEDラインセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
BCD出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
スリットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から10日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。