441件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)新標準ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
保護構造IP67
狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
ファイバ長(m)2
マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-410シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2材質ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティ漏液センサ SQ4シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
種類漏液センサ曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)短絡保護装備保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
ケーブルコネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブルコネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
779税込857
1個
8日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
イオナイザ 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1セット(2個)
6日以内出荷
多回路モニター CTケーブル 10m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 10mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
多回路モニター CTケーブル 1m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 1mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出基板の位置決め通過確認センサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)型式コネクタ式、Lタイプ(ヘッドON)繰返し精度(mm)0.08以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)材質(端子)HSM(Agメッキ)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH使用湿度範囲45~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下応答時間0.8ms以下出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約4RoHS指令(10物質対応)対応
角型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
4日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)片側装着時:800、両側装着時:400スリット幅(mm)0.5×3最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:0.5×3mm型式角型スリット(透過型専用)[サイドON用]
丸型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)丸型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
319税込351
1個
当日出荷
RF-230用の反射ミラー取付金具です。
付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
取り付けスペーサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)取り付けスペーサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,998税込2,198
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様フラットONタイプを背面から取付ける際に使用します。適合ビームセンサEX-20シリーズ用
フリーアジャスト取付具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリーアジャスト取付具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカストナイロン6付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。)適合ビームセンサEX-23専用RoHS指令(10物質対応)対応
センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決めセンサ形状その他検出対象銅素線検出方式限定反射形検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)型式拡散光タイプ繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能材質ポリアリレート使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)35以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間応答時間0.5ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチケーブル 子ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ワンタッチケーブル 子ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式子ケーブルケーブル外径(Φmm)3適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
端子形状プッシュイン式端子台関連資料(0.74MB)
セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.53MB)
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ 用アクチェータ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ 用アクチェータパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
459税込505
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)
取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全面保護カバー(スリムタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)全面保護カバー(スリムタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリカーボネートタイプスリム検出距離(m)[Finger]ショートモード時:0.2~6(投光器・受光器のみ装着)、0.2~5.5(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~9.5(投光器・受光器のみ装着)、0.8~9(投・受光器両側装着)/[Hand Arm/Foot]ショートモード時:0.2~7.5(投光器・受光器のみ装着)、0.2~7(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~12(投光器・受光器のみ装着)、0.8~11(投・受光器両側装着)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
種別取付金具
液面センサ用 保護チューブ延長用継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)液面センサ用 保護チューブ延長用継手パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
欠品中
液面センサ用 液体進入防止用継手 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)液面センサ用 液体進入防止用継手パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
欠品中
センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
角型近接センサ GX-8タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-8タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
17日以内出荷
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE
小スポットファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小スポットファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
アプリケーション スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現 入光量約3倍(従来比) スポット径を可変可能 長距離平行光を実現 締め付けトルク5倍(従来比) レンズ外径をΦ4.3mmに統一 常識を超越したタフファイバ
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバオプション シングルコアホルダ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバオプション シングルコアホルダパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,198税込1,318
1個
欠品中
液面ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)液面ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
46,980税込51,678
1個
32日以内出荷
検出方式反射型ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ4mmレンズ装着不可スリーブ機能許容曲げ半径(mm)保護チューブ: R20、ファイバ: R10ファイバータイプ接触式、液面検出
EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 ラインアップ "現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品コネクタ(e-CON):1個材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7質量(g)約100規格CE保護構造IP67(IEC)圧力シールドゲージ圧方式コンデンサアース(ケース-充電部)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC]応答時間1ms以下消費電流(mA)20 以下ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH圧力ポートR1/4おねじ耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間
電磁弁 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)電磁弁パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GHパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
種類アンプ分離型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ品名アンプ材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+60(4~7台連結時:-10~+50、8~16台連結時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)25以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約15RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷