441件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側コネクタ付きケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)片側コネクタ付きケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
適合機種SFB-WY1/SFC-WY1RoHS指令(10物質対応)対応
省配線Y型コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)省配線Y型コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
投光器・受光器のケーブルを1本に集約し省配線を実現します
極数8種類丸型形状Y型質量(g)約35定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コーナーミラーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
27,980税込30,778
1枚
32日以内出荷
コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
全面保護カバー(ワイドタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)全面保護カバー(ワイドタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
通信モジュール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)通信モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
適合機種ライトカーテンSF4DシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
薄型コントロールユニット(国内プレス機械対応可能) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型コントロールユニット(国内プレス機械対応可能)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
種類電力調整器RoHS指令(10物質対応)対応
直列接続用ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)直列接続用ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(Arm/footタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Arm/footタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
69,980税込76,978
1セットほか
14日以内出荷から60日以内出荷
ライトカーテン(Fingerタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Fingerタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチセット内容投光器・受光器セット最小検出物体Φ14mmRoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
4日以内出荷
仕様互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
翌々日出荷
仕様互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(Arm/footタイプ)国内プレス機械・シャー対応 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Arm/footタイプ)国内プレス機械・シャー対応パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
78,980税込86,878
1個ほか
30日以内出荷から60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベロー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベローパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
S-LINK 8チャンネル コネクタ 入力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 8チャンネル コネクタ 入力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
S-LINK コネクタリンクケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK コネクタリンクケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
489税込538
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
オープンネットワーク対応通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)オープンネットワーク対応通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
トレーサビリティ 設備のリモート監視 メンテナンス作業の効率化 予防保全 メモリ機能で簡単メンテナンス 省配線・省施工・省スペース 空きユニット設定で省スペース 余ったチャンネルも無駄なく活用が可能
光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸別出力センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,798税込9,678
1個
22日以内出荷から92日以内出荷
多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
119,000税込130,900
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格CE、FDA温度特性±0.08% F.S./℃受光素子CMOSイメージセンサ電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)出力動作ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)出力表示灯黄色LED×3電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示使用周囲標高(m)2000以下保護構造IP67((IEC)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC付属品レーザ警告ラベル:1セット
シールスリット FT-A11用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シールスリット FT-A11用パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
519税込571
1個
32日以内出荷から45日以内出荷
ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用]  センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,998税込7,698
1個
32日以内出荷から77日以内出荷
ファイバセンサ感覚 2画面表示で現在値としきい値を同時に確認可能 省配線・省スペース ネットワーク通信が可能 超高速応答150μs 独立2出力と5つの出力モードを装備 六角レンチ取り付けで、省施工・省スペースを実現 クイックメンテナンス! 極薄14mmの取り付け形状
付属品コネクタ(e-CON):1個適合空気、非腐食性気体材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS規格CE保護構造IP40(IEC)圧力ゲージ圧接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)ケーブル0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル)材質(Oリング)NBR耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能温度特性±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0~+50℃の使用周囲温度範囲にて)アナログ電圧出力出力電圧:1~5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ適合流体空気、非腐食性気体耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85材質(圧力ポート)SUS303耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷から92日以内出荷
施工の常識を破る! 自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け クイックメンテナンス 取り付けスペース削減 簡単調整! センサヘッド単体でも使用可能 圧力ポートは丈夫なステンレス製 新・業界標準!2画面+ダイレクト設定 高速応答500μs コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造 3色表示でセンサの状態がひと目でわかる 工数・人的ミスを削減するコピー機能 センサヘッドは自動認識 1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能] 独立2出力と3つの出力モードを装備 オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。 最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能 サブ表示部をカスタマイズ 設定内容がひと目でわかる パネルに密着取り付けが可能 密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意 電源ケーブルもワンタッチ接続 コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く出力動作NO/NCをキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPa動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セットセンサ供給電圧電源電圧と同一入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
電源ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)電源ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.3キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付)RoHS指令(10物質対応)対応
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から122日以内出荷
交換用タングステン針付ユニット
耐熱・耐寒バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱・耐寒バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
239,800税込263,780
1台
122日以内出荷
放電方式パルスAC方式付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
スポットタイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スポットタイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
放電方式パルスAC方式(放電周波数50Hz/20Hzが使用可能)付属品ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)材質本体ケース:SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PFAおよびタングステン質量(g)約370周波数(Hz)50/20ケーブル長(m)1.2使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~40(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH除電時間(秒)0.3以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60L/min(0.3MPa)の条件での代表例)ケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間除電有効長(mm)約50mm使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
超小型イオナイザ高周波AC方式 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵放電方式高周波AC方式付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン質量(g)約120出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧(V)24(DC・±10%)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)70以下使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと)リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH短絡保護装置出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間)除電時間(秒)1以下放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)500(ANR)以下表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間オゾン発生量(ppm)0.03以下RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
タングステン針付ユニット
仕様タングステン針付ユニット
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
タングステン針付ユニット(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン SF4Cシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
水検知センサ EZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)水検知センサ EZ-10パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
58,980税込64,878
1個
121日以内出荷
透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。 水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。 保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。 ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。種類漏液センサ検出距離(mm)5000投光素子赤外LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質ポリカーボネート使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下感度ボリウム連続可変ボリウム装備電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備短絡保護装備付属品調整ドライバ:1本質量(g)投光器 約45、受光器 約50ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)12以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から121日以内出荷