オープンネットワーク対応通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から32日以内出荷
隣り合うセンサアンプを切り離すことなく簡単にセンサ交換できるようになりました。
工具レスで接続可能。
光通信方式の採用により、容易に設置可能。
SC-GU3-0□に接続可能な機種
三菱電機社製のiQ Sensor Solutionに対応
ファイバオプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)60日以内出荷
フラットアタッチメントパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)5日以内出荷から60日以内出荷
金属保護ケースパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)60日以内出荷
アンプ分離 デジタルレーザーセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷から60日以内出荷
検出物体不透明体、半透明体、透明体動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
ライトカーテン(handタイプ)国内機械・シャー対応パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマークセット内容投光器・受光器セット出力補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584電源電圧(V)24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)機能テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下応答時間補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え)短絡保護装備出力動作(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。干渉防止機能〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下)同期方式線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(handタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷
適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマークセット内容投光器・受光器セット出力補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1~3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584電源電圧(V)24 DC-30~20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)機能テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、補助出力設定変更機能、アプリ表示灯設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能、入・出力設定機能制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下応答時間補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)ショートモード時:0.2~9/ロングモード時:0.8~15(DIPスイッチにて切り換え)短絡保護装備出力動作(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。干渉防止機能〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下)同期方式線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(Fingerタイプ) 国内プレス機械・シャー対応パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から30日以内出荷
セット内容投光器・受光器セット最小検出物体Φ14mm仕様ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチ、国内プレス機械・シャー対応RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(Arm/footタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から30日以内出荷
仕様ライトカーテン(Arm/footタイプ)光軸ピッチ40mmピッチセット内容投光器・受光器セット最小検出物体Φ45mmRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(Arm/footタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から30日以内出荷
セット内容投光器・受光器セット最小検出物体Φ45mm仕様ライトカーテン(Arm/footタイプ)光軸ピッチ40mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応
水検知センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
透過力が強い!
密着取り付け可能
コネクタタイプを用意
出力動作の切り換えが可能
水滴・気泡・泡に強い!
保護構造IP67
用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出、水・油境界面検知、色付ボトル内の透明液有無検出規格UL、CE
高精度・高機能接触式変異センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)17日以内出荷
付属品取付枠材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD量子化誤差±1digit電源電圧(V)DC12~24 DC±10% リップルP-P10%以下最小読取値0.1μm消費電流(mA)200以下表示範囲(mm)-99.9999~99.9999プリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60応答速度2,000mm/s使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小)接続台数センサヘッド1台組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535
S-LINK 8チャンネル コネクタ 出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現
高い耐ノイズ性
異常S-LINK入・出力機器を特定
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
簡単・確実接続
センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能
幹線・支線の途中で着脱が可能
トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能
副資材を削減
省スペース
上位ネットワークへの接続が可能
S-LINK 出力ターミナルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現
高い耐ノイズ性
異常S-LINK入・出力機器を特定
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
簡単・確実接続
センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能
幹線・支線の途中で着脱が可能
トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能
副資材を削減
省スペース
上位ネットワークへの接続が可能
S-LINK 入力ターミナルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現
高い耐ノイズ性
異常S-LINK入・出力機器を特定
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
簡単・確実接続
センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能
幹線・支線の途中で着脱が可能
トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能
副資材を削減
省スペース
上位ネットワークへの接続が可能
S-LINK PLC用入力コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現
高い耐ノイズ性
異常S-LINK入・出力機器を特定
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
簡単・確実接続
センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能
幹線・支線の途中で着脱が可能
トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能
副資材を削減
省スペース
上位ネットワークへの接続が可能
S-LINK PLC用出力コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現
高い耐ノイズ性
異常S-LINK入・出力機器を特定
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
簡単・確実接続
センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能
幹線・支線の途中で着脱が可能
トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能
副資材を削減
省スペース
上位ネットワークへの接続が可能
S-LINK 入・出力モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現
高い耐ノイズ性
異常S-LINK入・出力機器を特定
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
簡単・確実接続
センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能
幹線・支線の途中で着脱が可能
トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能
副資材を削減
省スペース
上位ネットワークへの接続が可能
S-LINK 入・出力モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現
高い耐ノイズ性
異常S-LINK入・出力機器を特定
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
簡単・確実接続
センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能
幹線・支線の途中で着脱が可能
トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能
副資材を削減
省スペース
上位ネットワークへの接続が可能
S-LINK 2チャンネル入力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現
高い耐ノイズ性
異常S-LINK入・出力機器を特定
技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減
簡単・確実接続
センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能
幹線・支線の途中で着脱が可能
トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能
副資材を削減
省スペース
上位ネットワークへの接続が可能