制御機器 (44) FA担当者のオススメ新商品 (1) ブランド: パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)すべて解除
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲 35~95%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 91日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2 (約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途 ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (3件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明体
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
材質 ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール 保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 12~24V DC+10-15% リップルP-P10%以下 消費電力(mA) 通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下) 使用周囲温度(℃) -10~+55 (4~7台密着時 : -10~+50℃、8~16台密着時 : -10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20~+70 短絡保護 装備 出力動作 入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 119日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大応答周波数(kHz) 0.25 質量(g) 約20
ケーブル付コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
適合 限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 投光素子 赤色LED(変調式) 光色 赤 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光 拡散光
パイプ取り付け式液面検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途 水槽の液面検出 種類 アンプ内蔵型 検出対象 液体 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 型式 パイプ取付式 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 材質 ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V) 12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 2ms以下 出力動作 液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 適合パイプ径(Φmm) 外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm] 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100(約10G) XYZ各方向5回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 付属品 結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個 質量(g) 約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
超薄型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 56日以内出荷
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途 エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出 種類 エリアセンサ 検出光 多列 光色 赤外線 ヘッド形状 角 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造 IP62(IEC)、防滴形 光軸数 5 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 検出幅(mm) 100 材質 表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 干渉防止機能 装備 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 ピッチ(mm) 25(光軸) 材質(ケース) 耐熱ABS 検出物体 Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 材質(レンズ) アクリル 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 490(約50G) XYZ各方向3回
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途 ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 赤 ヘッド形状 ネジ型 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯 燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護 装備 規格 UL、CE 材質(ケース) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ) ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃) -30~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
限定反射だから安定検出
検出対象 銅素線 検出方式 限定反射型 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて) 投光素子 赤外LED(変調式) スリット幅(mm) 10 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて) 繰返し精度(mm) 0.08以下(検出軸に直角方向) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) (平均値)25以下、(尖頭値)80以下 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 過電流保護 装備 応答時間 0.8ms以下 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 使用周囲温度(℃) -10~55(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH、(保存時)45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3500以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。) 発光波長(nm) 880 最小検出物体 Φ0.05銅素線(設定距離5にて) 質量(g) 約25 型式 ケーブル式 材質(ケース) ポリカーボネート 材質(ケーブル) 固定部:PBT 保存温度範囲(℃) -25~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 保存湿度範囲(%RH) 45~85 使用周囲湿度(%RH) 45~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
種類 エリアセンサ 検出対象 不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 5000 光色 赤外線 ヘッド形状 角 保護構造 IP40(IEC) 最小検出物体 Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名 超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -10~+60 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 92日以内出荷
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 短絡保護 装備 汚染度(使用環境) 汚損度:3 使用周囲標高(m) 2000以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.51MB) 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アンプ内蔵汎用光電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形 電源電圧(V) DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力 NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 出力動作 入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択) 短絡保護 装備 応答時間 1ms以下 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V) (充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 材質 (ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 91日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 検出対象 鉄12×12×t1mm 検出距離(mm) 0~1.3 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm) (検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 (本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g) 約15
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途 基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体 Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて) 型式 拡散光タイプ 繰返し精度(mm) 0.1以下(設定距離20mmにて) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 応差(ヒステリシス) 動作距離の15%以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 35以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 0.5ms以下 出力動作 入光時ON 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約45 RoHS指令(10物質対応) 対応
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途 基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
仕様 チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC) 適合 適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証) 保護構造 IP65(IEC) 適合規格 国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508 ケーブル長(m) ・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下 電源電圧(V) 24 DC-20~10% リップルP-P10%以下 応答時間 ・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -25~65 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.11MB) 接続台数 直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台) 動作距離(mm) 正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 30~95 使用周囲湿度(%RH) 30~85 耐振動(耐久)(Hz) 0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 300(約30G) XYZ各方向3回
シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
付属品 ナット:2個、歯付座金:1枚 材質 検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ネジ型 電圧 特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内 タイプ - 規格 ベンダID:834(0x342) 保護構造 IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて) 接続方式 標準ケーブル2m 材質(ケース) 黄銅(ニッケルメッキ) 電源電圧(V) DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2 消費電流(mA) 16以下 通信方式 IO-Link Specification Ver1.1 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -40~85 材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 保存温度範囲(℃) -45~85(結露および氷結しないこと) 動作表示灯 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)] 短絡保護 装備 動作モード 接近時ON(N.O.) 汚染度(使用環境) 汚損度:3 温度特性 使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内 使用周囲標高(m) 2000以下 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証 データ形式 【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~95 伝送速度(Kbps) COM3 (230.4) 時間(ms) 最小サイクル:0.4 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 XYZ各方向10回 デバイス GX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003 出力タイプ NPN出力
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
ラインアップ
"現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途 洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 付属品 コネクタ(e-CON):1個 材質 ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7 質量(g) 約100 規格 CE 保護構造 IP67(IEC) 圧力 シールドゲージ圧 方式 コンデンサアース(ケース-充電部) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC] 応答時間 1ms以下 消費電流(mA) 20 以下 ケーブル 0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 圧力ポート R1/4おねじ 耐振動 耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間 適合流体 SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体 総延長距離 0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能 絶縁抵抗 DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC150 1分間 充電部一括・ケース間
デジタルファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 92日以内出荷
業界No.1!検出パワー従来比3倍 / 検出距離最大1.6倍!
機能をスリム化し操作性を向上
適合 CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令 規格 CE 保護構造 IP40(IEC) 消費電力 通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下) 感度 2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整 材質(ケース) ポリカーボネート 電源電圧(V) 12~24 DC-15~10% リップルP-P10%以下 タイマ機能 オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変 ピーク波長(nm) 660 応答時間 FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 表示範囲 入光量:FAST/STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG/HYPR:0~9999 使用周囲温度(℃) -10~55℃(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(結露および氷結しないこと) 材質(カバー) ポリカーボネート タイマー時間 タイマレンジ"ms":約1~9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1~32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 保存温度範囲(℃) -20~70 消費電力(mW) 通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下) 短絡保護 装備 投光素子 赤色LED 出力動作 入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え 干渉防止機能 異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下 材質(スイッチ部) ポリアセタール 受信感度 装備、4段階
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 5日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工
材質 ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 規格 UL、CE、KoreanSMark 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間 1ms以下 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED 感度ボリウム - 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
超薄型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類 エリアセンサ 検出対象 Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 200~3000(SHORT側設定時は0.05~1) 光色 赤外線 投光素子 赤外LED ヘッド形状 角 保護構造 IP62(IEC)、防滴形 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 出力動作 1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 応答時間 10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下) 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 材質 (ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリル キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油 発光波長(nm) 950(シンクロビーム・スキャニング方式) 消費電力(W) (投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧) 表示灯 [投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択) 光軸調整範囲 25 光軸数 5光軸 質量(g) (投光器)約70、(受光器)約80 RoHS指令(10物質対応) 対応
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 欠品中
付属品 MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 適合 国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06 材質 本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS 種類 PNP出力タイプ ピッチ(mm) 光軸:20 保護構造 IP65、IP67(IEC) 出力 ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下 電源電圧(V) 24 DC±20% リップルP-P10%以下 機能 テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備 制御出力 ・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下 ピーク波長(nm) 850 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(但し、結露および氷結しないこと) 締付トルク(N・m) 適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証 ケーブル 0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -25~60 最小検出物体 Φ25mmの不透明体 検出距離(m) 0.1~3 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子 赤外LED 出力動作 ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。) 標高(m) (使用)2000以下 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 干渉防止機能 装備 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 30~85 使用周囲湿度(%RH) 30~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 300(約30G) XYZ各方向3回
超薄型ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
スリム化でワイドに使える
安全距離の算出時間を短縮
光同期により配線工数を大幅削減
光軸合わせが簡単
金具装着済みで設置が簡単
多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯]
軽量 !
保護構造IP67
光軸数に関係なく全機種が高速応答
二次電池製造に最適な材質
仕様 ●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下 付属品 MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 規格 UL、CE、CSA、TUV 保護構造 IP65、IP67(IEC) 適合規格 IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、 ケーブル長(m) 0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 材質(ケース) ポリカーボネートアロイ 電源電圧(V) 24DC±20%、リップルP-P10%以下 機能 干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 材質(カバー) 検出面カバー:ポリカーボネートアロイ 有効開口(mm) 検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による) 最小検出物体 Φ25mmの不透明体 検出距離(m) 0.1~3 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 出力動作 制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF 材質(取付金具) MS-SFC-1:SUS 耐電圧(V/min) AC1000充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 30~85、保存時:30~85 耐振動(Hz) 耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms) OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
メリット 1
スリットなしで干渉を緩和
スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□]
狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□]
Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品 取付ビス:1セット 材質 ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート 質量(g) 投・受光器各約20 規格 UL、CE 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル 0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 入光表示灯 - 繰返し精度 (検出軸に直角方向)0.05mm以下 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
SU-7/SS-A5 センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 6日以内出荷
特殊光学系の採用により、素ガラス(透明体)や蒸着ガラス(鏡面体)も同じ距離で安定して検出できます。不感帯がない背景の影響がない。
種類 アンプ分離型 検出対象 透明体、鏡面体 検出距離(mm) 0.5~7.5、透明ガラス板にて 光色 赤外線 ヘッド形状 溝 投光素子 赤外LED(変調式) 最小検出物体 □24mm以上の透明ガラス、アルミ蒸着ミラーなど 型式 ガラス基板検出センサ 繰返し精度(mm) 0.03以下(検出軸方向) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.089×3(1芯)平行2線シールドケーブル付 ケーブル延長(m) 同等のケーブルにて全長5mまで延長可能 スポット径 1×4mm 材質(ケース) ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -10~+60(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -10~+60 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3500以下 応差(ヒステリシス) 動作距離の5%以下 ピーク波長(nm) 880 耐振動(耐久) 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久500(約50G) XYZ各方向3回 その他 最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。 適合 アンプ:SU-7シリーズ 質量(g) 約25
表面電位センサ EF-S1 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 欠品中
種類 表面電位センサ 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 7日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工
カラーファイバセンサ アンプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 22日以内出荷
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途 異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出 種類 ファイバアンプ 検出対象 組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体 曲げ半径(mm) R2 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×31.5×67 材質 本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 45以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下) 出力動作 検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 設定方式 押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択 表示灯 1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅 電源表示灯 緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 タイマ機能 約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式) 耐振動(耐久) 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100(約10G) XYZ各方向3回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 判別許容値 16段階 可変スイッチにて選択 付属品 MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本 仕様 判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。 適合 ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54 質量(g) 約85
SU-7/SS-A5 センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 42日以内出荷
検出現場で動作状態がチェックできる便利な表示灯をセンサヘッドに装備しています。
種類 アンプ分離型 検出対象 不透明体 検出方式 透過型 ヘッド形状 角 保護構造 IP66(IEC)、耐水形(JIS) 型式 超小型、透過型 繰返し精度(mm) 0.1以下 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.089×3(1芯)シールドケーブル付 ケーブル延長(m) 同等のケーブルにて全長10mまで延長可能(透過型は投・受光器各) 材質(ケース) ABS 材質(レンズ) ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -25~+60(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3500以下 動作表示灯 赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯、投光器に装備) 耐振動(耐久) 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久500(約50G) XYZ各方向3回 その他 最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。 適合 アンプ:SU-7シリーズ 質量(g) 投・受光器:各約10