カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • SMC(40)
  • 井上金庫販売(14)
  • イハラサイエンス(1)
  • SK11(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(29)
  • TOPLAND(19)
  • CDC(16)
  • 宇佐美工業(15)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(14)
  • タイゴン(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • ドリームスター(8)
  • アズワン(4)
  • ナイキ(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • ホンダ(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SFD」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
599税込659
1個
当日出荷から72日以内出荷
光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,098税込10,008
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ保護構造IP64(IEC)本体質量(g)約270接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。)電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能データ出力プロセスデータ(PD) :18byte消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下通信方式セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間カテゴリー過電流:I使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回時間(ms)最小サイクル:1.5
光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,998税込7,698特価
1セット(4個)
当日出荷
M8六角穴付きボルト取付用
基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直列接続用ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)直列接続用ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
デッドスペースレス光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デッドスペースレス光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1セット(4個)
5日以内出荷
取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(5芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(5芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SF4B-G用互換取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SF4B-G用互換取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,098税込10,008
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全面保護カバー(ワイドタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)全面保護カバー(ワイドタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ 接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
用途セーフティライトカーテン本体に接続し、配線またはコントロールユニットSF-C13 / SF-C21へ の接続に使用。タイプボトムキャップケーブル、バラ線ケーブル長(m)3内容投・受光器用2本1セット本体質量(g)340(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
3日以内出荷
仕様互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
全面保護カバー(スリムタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)全面保護カバー(スリムタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネートタイプスリム検出距離(m)[Finger]ショートモード時:0.2~6(投光器・受光器のみ装着)、0.2~5.5(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~9.5(投光器・受光器のみ装着)、0.8~9(投・受光器両側装着)/[Hand Arm/Foot]ショートモード時:0.2~7.5(投光器・受光器のみ装着)、0.2~7(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~12(投光器・受光器のみ装着)、0.8~11(投・受光器両側装着)RoHS指令(10物質対応)対応
基本構成(12芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(12芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1セット(2本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1セット(2本)
5日以内出荷
仕様互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
ボトムキャップケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ボトムキャップケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサオプション 取付具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
489税込538
1個
9日以内出荷
ファイバ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
649税込714
1個
17日以内出荷