カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- JUKI(30)
- omron(オムロン)(24)
- KITO(キトー)(21)
- メディアカバーマーケット(13)
- UNION(ユニオン産業)(10)
- ESTERA(9)
- ミヤコ自動車(8)
- ロイヤル化成(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- 東京堂(6)
- アラデン(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- SWAGE-LINE(4)
- 大栄電線工業(4)
- パナソニックコネクト(4)
- エスコ(3)
- NSK(日本精工)(3)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cx005」の検索結果

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備![小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル規格UL、CE、KoreanSMark電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED感度ボリウム-耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間![小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73943327-180221-02.jpg)
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から63日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工







![小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73943327-180221-02.jpg)