カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • NTB(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 東芝テック(1)
  • Vesrah(1)
  • SBS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex13b-r」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から44日以内出荷
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ