デジタルファイバセンサ FX-300シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)4日以内出荷から102日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間質量(g)約20
データバンクチャンネル切換ユニット FX-CHパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)121日以内出荷
最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下