カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- 富士電機(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- RITR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fx-311」の検索結果
特価

マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
マニュアル設定ファイバセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート質量(g)約15種類ファイバユニット出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA(連結5台以上の場合50mA)、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1.5V以下、(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)接続方式コネクタ接続式(ワンタッチケーブルは付属されていません)電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ装備、有効(約10msまたは約40ms)/無効 切換式応答時間250μs以下(S-D/STD)、2ms以下(LONG) 切換スイッチにて選択絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台連結時)-10~+50、(8~16台連結時)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)98m/s2(約10G) XYZ各方向5回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択光色赤RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
ワンタッチケーブル 親ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個欠品中適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用型式親ケーブルケーブル外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチケーブル 子ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用型式子ケーブルケーブル外径(Φmm)3