カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(633)
  • CKD(4)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • omron(オムロン)(20)
  • アルインコ(3)
  • コガネイ(6)
  • コーセル(8)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • パトライト(PATLITE)(4)
  • フルーク(FLUKE)(14)
  • ミヤマ電器(25)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 渡辺電機工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-500」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2画面3色表示で操作が簡単!
  • ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    変位センサの新基準、精度と利便性の両立
    材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス検出方式拡散反射方式アース:コンデンサアース本体質量(g)約150表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVCサンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下梱包質量(g)200汚染度(使用環境)汚損度:2耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)温度特性0.03%F.S./℃使用周囲標高(m)2000以下受光素子CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
  • デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
    適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT質量(g)約15種類ファイバアンプ接続方式コネクタ接続感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下機能投光量可変機能:3レベル+自動設定タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換えデジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
    保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH標高(m)(使用)2000以下
  • ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
    用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)型式コントローラ(国内用)保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)接続方式コネクタ接続アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)短絡保護装備配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード繰返し精度±0.2%F.S.以内表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)材質(スイッチ部)シリコーンゴム入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
  • デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ケースカバー:ポリカーボネート種類ファイバアンプ適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • 小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
    材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC測定範囲(mm)可能:250~3000電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。保護構造IP67 (IEC)適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用)本体質量(g)約85繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて)アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード)光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF)消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。法規制EMC 指令2014/30/EU負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。短絡保護装備 (自動復帰式)使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON)梱包質量(g)約130汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回温度特性0.1% F.S./° C使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付)カテゴリー過電圧:カテゴリI使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5)ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
  • アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル質量(g)約20(本体のみ)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~50(8~16台連結時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)応差(ヒステリシス)最小0digit、ヒステリシス設定にて可変出力動作NO/NC ジョグスイッチにて選択温度特性±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて)圧力種類ゲージ圧比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]繰返し精度連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内センサ供給電圧電源電圧と同一入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
  • アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ分離 デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
    付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール保護構造IP40(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間電源電圧(V)12~24 DC +10-15% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    4日以内出荷から63日以内出荷
    質量(g)約20種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
  • 小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
    付属品レーザ警告ラベル:1セット材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC規格CE、FDA保護構造IP67((IEC)出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)短絡保護装備(自動復帰式)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作ON時(出力動作時)にオープンデジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)温度特性±0.08% F.S./℃耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下出力表示灯黄色LED×3受光素子CMOSイメージセンサ絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
  • 接触式デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接触式デジタル変位センサ コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    7日以内出荷
    ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
    用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール規格EMC指令保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタオープンコレクタ表示分解能0.1μm電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲-199.9999~199.9999mm判定出力NO/NC 切換式使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)デジタル表示204セグメントLCD連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間トリガ入力入力時間2ms以上(ON)組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
  • 光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸別出力センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
  • デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    17日以内出荷
    材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS質量(g)約15出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)短絡保護装備MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED設定感度微調整機能装備出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    63日以内出荷
    施工の常識を破る! 自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け クイックメンテナンス 取り付けスペース削減 簡単調整! センサヘッド単体でも使用可能 圧力ポートは丈夫なステンレス製 新・業界標準!2画面+ダイレクト設定 高速応答500μs コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造 3色表示でセンサの状態がひと目でわかる 工数・人的ミスを削減するコピー機能 センサヘッドは自動認識 1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能] 独立2出力と3つの出力モードを装備 オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。 最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能 サブ表示部をカスタマイズ 設定内容がひと目でわかる パネルに密着取り付けが可能 密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意 電源ケーブルもワンタッチ接続 コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
    付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)規格UL/C-UL、CE保護構造IP40(IEC)消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)接続方式コネクタ接続アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.)電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)短絡保護装備配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPaセンサ供給電圧電源電圧と同一耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間