カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • SMC(13)
  • Festo(5)
  • ヤマト産業(3)
  • トーケミ(3)
  • KTC(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • スイデン(1)
  • 日動工業(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • honeywell(1)
  • プロセブン(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-n30l」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    "使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
    材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ保護構造IP64(IEC)本体質量(g)約270接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。)電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能データ出力プロセスデータ(PD) :18byte消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下通信方式セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間カテゴリー過電流:I使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回時間(ms)最小サイクル:1.5
ir-n3000特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ir-n3000