制御機器 (89) はんだ関連・静電気対策用品 (4) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) ブランド: パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (3件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
コンパクトサイズを実現!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 72日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲 35~95%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体 0.8×1.2mm不透明体 適合 適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g) 約3 種類 小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm) 0.01以下 材質(ケース) PBT 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2 ) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -30~80 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス) 0.05以下 出力動作 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 5~95 使用周囲湿度(%RH) 5~85 材質(表示部) ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz) 10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2 ) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 15000(約1500G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (3件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象 不透明体 検出距離(mm) 6(固定) 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm) 6 保護構造 IP64(IEC) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 応答時間 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯 橙色LED(入光時点灯) 材質 (ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート 仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体 0.8×1.2不透明体
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2 (約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途 ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 72日以内出荷
2画面3色表示で操作が簡単!
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 72日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大応答周波数(kHz) 0.25 質量(g) 約20
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 投光素子 赤色LED(変調式) 光色 赤 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光 拡散光
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 欠品中
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途 トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 最小検出物体 Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式 コネクタ式、ヘッドON 繰返し精度(mm) 0.08以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子) HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+80 保存湿度範囲 45~85%RH 使用湿度範囲 45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) 平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間 0.8ms以下 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約4.5
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途 ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 赤 ヘッド形状 ネジ型 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯 燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護 装備 規格 UL、CE 材質(ケース) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ) ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃) -30~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷
種類 電源内蔵型 ヘッド形状 角 保護構造 IP66(IEC)、耐水形
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 44日以内出荷
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途 パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出 仕様 アース方式:フローティング 付属品 M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm) 材質 ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301) 質量(g) 投・受光器各約15 規格 UL/C-UL、CE 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル 0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。
また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。
生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。
外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。
放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。
放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。
イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。
放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。
各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。
電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。
放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途 大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式 高周波AC方式 付属品 配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質 ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g) 約120 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.7 電源電圧(V) 24(DC・±10%) 使用流体 空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA) 70以下 使用周囲温度(℃) 0~55(但し、結露しないこと) リセット 異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス ±10V以下 使用周囲湿度 35~65%RH 短絡保護 装置 出力動作 放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V) 30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒) 1以下 放電出力電圧(V) 約2000 供給エア流量(L/min) 500(ANR)以下 表示灯 電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動 耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm) 0.03以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 残留電圧(V) 1以下(流入電流50mAにて)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 ファイバアンプ 光色 赤 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長:643nm) 材質 ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 電源電圧(V) 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 消費電力(mW) 通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)/ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く) 応答時間 H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 動作表示灯 入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え 自動干渉防止機能 自動/異周波 切換式 タイマー時間 タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
動画ライブラリ
手ではめるだけのワンタッチ取り付け
細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応
密着取り付け可能
高速検出
指先サイズ
DC5~24V対応
アンプ内蔵で調整不要
用途 分注機、検体検査装置 規格 CE 出力動作 液あり時ON/液なし時ON(2出力装備) 検出物体 液体 電源電圧(V) 5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 短絡保護 装備 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(液なし時点灯) 保護回路 電源逆接保護装備、出力逆接保護装備 保護構造 IP40(IEC) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯光:受光面照度1000以下 耐電圧(V) AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間) 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 耐衝撃 耐久100m/s2 XYZ各方向3回 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) 材質 ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート ケーブル 0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 最大取付けトルク 0.5N・m 質量(g) 約15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 欠品中
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途 水槽の液面検出 種類 アンプ内蔵型 検出対象 液体 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 型式 パイプ取付式 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 材質 ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V) 12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 2ms以下 出力動作 液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 適合パイプ径(Φmm) 外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm] 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100(約10G) XYZ各方向5回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 付属品 結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個 質量(g) 約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 63日以内出荷
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途 エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出 種類 エリアセンサ 検出光 多列 光色 赤外線 ヘッド形状 角 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造 IP62(IEC)、防滴形 光軸数 5 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 検出幅(mm) 100 材質 表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 干渉防止機能 装備 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 ピッチ(mm) 25(光軸) 材質(ケース) 耐熱ABS 検出物体 Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体) 材質(レンズ) アクリル 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 490(約50G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質 前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~70 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護 装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース) PBT ピーク波長(nm) 655 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類 ファイバアンプ 光色 赤 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED 質量(g) 約15 適合 規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定 材質 キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT 接続方式 コネクタ接続 感度 設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング 材質(ケース) ポリカーボネート 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能 投光量可変機能:3レベル+自動設定 タイマ機能 オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと) タイマー時間 1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -20~70 消費電力(mW) 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 設定感度微調整機能 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで可能 出力動作 入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え デジタル表示 4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
限定反射だから安定検出
検出対象 銅素線 検出方式 限定反射型 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて) 投光素子 赤外LED(変調式) スリット幅(mm) 10 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて) 繰返し精度(mm) 0.08以下(検出軸に直角方向) 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) (平均値)25以下、(尖頭値)80以下 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 過電流保護 装備 応答時間 0.8ms以下 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 使用周囲温度(℃) -10~55(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH、(保存時)45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3500以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。) 発光波長(nm) 880 最小検出物体 Φ0.05銅素線(設定距離5にて) 質量(g) 約25 型式 ケーブル式 材質(ケース) ポリカーボネート 材質(ケーブル) 固定部:PBT 保存温度範囲(℃) -25~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 保存湿度範囲(%RH) 45~85 使用周囲湿度(%RH) 45~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 92日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 検出対象 鉄12×12×t1mm 検出距離(mm) 0~1.3 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm) (検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 (本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g) 約15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途 基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 ファイバアンプ 曲げ半径(mm) R2 材質 ケースカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで) タイマ機能 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース) 耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 タイマー時間 約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能 出力動作 入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 欠品中
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途 トレイ内のコンデンサ検出
基板の位置決め
通過確認 センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 最小検出物体 Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式 コネクタ式、フラットON 繰返し精度(mm) 0.08以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子) HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+80 保存湿度範囲 45~85%RH 使用湿度範囲 45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) 平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間 0.8ms以下 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形 電源電圧(V) DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力 NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 出力動作 入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択) 短絡保護 装備 応答時間 1ms以下 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V) (充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 材質 (ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途 基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体 Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて) 型式 拡散光タイプ 繰返し精度(mm) 0.1以下(設定距離20mmにて) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 応差(ヒステリシス) 動作距離の15%以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 35以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 0.5ms以下 出力動作 入光時ON 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約45 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
型式 透過型 質量(g) 投・受光器各約15 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 投光器: 10以下、受光器: 10以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時: 35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ: 受光面照度5,000以下 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 17日以内出荷
高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
スロットル搭載で圧力サージに強い
ラインアップ
”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能
用途 洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 出力動作 N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス) 最小1digit(可変) 繰返し精度 ±0.2%F.S.以内 短絡保護 装備 アナログ出力 <アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 動作表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造 IP40(IEC) 使用周囲温度(℃) -10~50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V) AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V) 1~5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃 耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性 ±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質 LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式 コネクタ接続 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品 CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 仕様 ●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式 コントローラ(国内用) 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g) 約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース) PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa) DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃) -10~60 消費電力(mW) 通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa) DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51 材質(スイッチ部) シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa) DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50 耐電圧(V/min) AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッド DPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms) 5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 100 XYZ各方向3回
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途 トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 最小検出物体 Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式 コネクタ式、Lタイプ(ヘッドON) 繰返し精度(mm) 0.08以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子) HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+80 保存湿度範囲 45~85%RH 使用湿度範囲 45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) 平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間 0.8ms以下 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約4 RoHS指令(10物質対応) 対応
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 エリアセンサ 検出対象 不透明体(完全遮光物体) 検出光 多列 検出距離(mm) 30~300 光色 赤外線 ヘッド形状 角 投光素子 赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式) 保護構造 IP62(IEC)、防滴形(JIS) 最小検出物体 Φ29の不透明体(完全遮光物体) 光源 光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸 検出幅(mm) 49.2 材質 ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 投光器:30以下、受光器: 50以下 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作 1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択 短絡保護 装備 質量(g) 投・受光器:各約50
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
種類 ファイバアンプ 材質 (ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ: 受光面照度3000以下 感度ボリウム インジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電力(mW) 840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) タイマ機能 オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 質量(g) 約15
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式 高周波AC方式 付属品 ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個 温度(℃) 0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40 本体質量(g) 約270 湿度(%RH) 35~65(結露不可) 電源電圧(V) 【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24 使用流体 空気(乾燥したクリーンエア) 消費電力(VA) 30以下 除電時間(秒) 約0.5以下(±1000V→100V) 供給エア流量(L/min) 300(ANR)以下 モード 【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯) 外部入力 トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力範囲(MPa) 使用印加:0.05~0.5
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質 本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス 検出方式 拡散反射 方式 アース:コンデンサアース 本体質量(g) 約150 表示部 0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁) 電源電圧(V) 24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット 光源 赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 消費電流(mA) 150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 使用周囲温度(℃) -10~45(氷結しないこと) 材質(ケーブル) PVC サンプリング周期 100μs、200μs、500μs、1ms、2ms 保存温度範囲(℃) -20~60(氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 梱包質量(g) 200 汚染度(使用環境) 汚損度:2 耐衝撃(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回 表示灯 【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯) 温度特性 0.03%F.S./℃ 使用周囲標高(m) 2000以下 受光素子 CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク 耐電圧(V/min) AC1000 全端子一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 全端子一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 耐振動(Hz) 耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐振動(耐久)(Hz) 10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯 2色LED(橙色/緑色) 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250Vにて) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2 )XYZ各方向2時間 材質 保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒) 仕様 ●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース 適合 (コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 ストローク(mm) 10.5以上 測定範囲(mm) 10 締付トルク(N・m) (測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと) 位置検出方式 光学アブソリュートリニアエンコーダ 機械的寿命 1億回以上 質量(g) 約80 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ボディ) 亜鉛 保存温度範囲(℃) -20~60 標高(m) (質量)2000以下 汚染度(使用環境) 2 材質(スピンドル) 工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 保存湿度範囲(%RH) 35~85 サンプリング周期(ms) 1 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2 )XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1960 XYZ各方向3回