カテゴリ

  • 保管用品(16)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)
  • モノタロウ(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • ヤマト・インダストリー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • 名入れ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4-1111-16」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレット D4-1111-16 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111-16

    サンコー(三甲)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質リサイクルPP再生ブラック短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)

    片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

    サンコー(三甲)(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
  • プラスチックパレット D2ー1111Fー3 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D2ー1111Fー3 青

    サンコー(三甲)
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:D21111F3外寸(mm)1100×1100×144
  • 片面4方差パレット サンコー(三甲)

    片面4方差パレット

    サンコー(三甲)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
    タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • パレット D4-1111-16 81233100シリーズ サンコー(三甲)

    パレット D4-1111-16 81233100シリーズ

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
    材質PP質量(kg)11.7外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000アズワン品番67-6588-54
  • パレット D4-1111-6N(OBP) サンコー(三甲)

    パレット D4-1111-6N(OBP)

    サンコー(三甲)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    流出する前に回収。 再資源化してアップサイクル。海を守り、環境を守ります。 OBP(オーシャンバウンドプラスチック)原料を使用したパレットです。海岸から50km以内の陸地に捨てられているプラスチックごみを海に流出する前に回収し再資源化。パレットの原料として再利用する環境を守るパレットです。
    仕様平置き使用推奨材質OBP5%質量(kg)10.2再生ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレット D4-1111F-2 青 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111F-2 青

    サンコー(三甲)
    55,980税込61,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
  • プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー

    サンコー(三甲)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:D4-1111-6N種別片面使用型、4方差し質量(kg)10.3対応ハンドリフト
  • パレット D4-1111F 青 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111F 青

    サンコー(三甲)
    45,980税込50,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD41111FBL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
  • プラスチックパレット D4ー1111FN 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D4ー1111FN 青

    サンコー(三甲)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:D41111FN外寸(mm)1130×1130×162
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • パレット D4-1111-4 青 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111-4 青

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD411114BL材質PP外寸(mm)1100×1100×125
  • パレット D4-1111-2S 青 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111-2S 青

    サンコー(三甲)
    23,980税込26,378
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD411112SBL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
  • パレット D4-1111-10 黒 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111-10 黒

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD4111110BK材質リサイクルPP外寸(mm)1100×1100×100
  • パレット台車 D4-1111M 黒 サンコー(三甲)

    パレット台車 D4-1111M 黒

    サンコー(三甲)
    311,800税込342,980
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    仕様種別:SK898001BK材質リサイクルPP外寸(mm)1140×1140×170
各種パレットカテゴリ