カテゴリ
- 保管用品(6)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 名入れ(2)
「d4-1111-5」の検索結果

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷GTパレットで最薄の125mm仕様種別:SKGT1111D4-5AGLトラスコ品番149-1846幅(mm)260質量(kg)11.7高さ(mm)125間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×125中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×85差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×85外寸法・奥行(mm)1100
片面4方差パレット
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷GTパレットで最薄の125mm仕様GT-1111D4-5適合片面使用型、4方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能、平置き段積み限定質量(kg)11.7外寸(mm)1100×1100×125
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥30,980税込¥34,0781枚3日以内出荷片面仕様1111サイズのLXパレットで最軽量です。仕様種別:SK-LX-1111D4-5-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番855-1512幅(mm)260質量(kg)15.6高さ(mm)120タイプ片面四方差し間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1100
サンホルダーRF-P2
サンコー(三甲)¥209税込¥2301個3日以内出荷サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応
サンホルダーRF-P5
サンコー(三甲)¥229税込¥2521個50日以内出荷薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4材質リサイクルPP外寸(mm)110×34×10RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)100×25×0.3