EPスペーサーサンコー(三甲)(13件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(6枚)ほか
当日出荷
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)色グレー
サンボックスTPシリーズサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
TPボックス(取手有)軽量タイプサンコー(三甲)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング可
サンセパレーター35サンコー(三甲)(4件のレビュー)当日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別35材質フィラー入PPピッチ(mm)15外寸(mm)628×35×4スタッキング高さ(mm)29
テンバコサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
サンセパレーター90サンコー(三甲)当日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別90材質フィラー入PPピッチ(mm)20外寸(mm)580×90×5
バケット型コンテナ サンバケットサンコー(三甲)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目材質PP形状底面:SG (その他)フタなし底形状その他外寸法・高さ(mm)80コンテナ種類ベタ目スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
TPボックス TP3121.5取手有 Lグレーサンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
エコン連結分別ペール45Lサンコー(三甲)当日出荷
連結できる分別ダストボックス
材質PP内容量(L)45外寸(mm)440×329×573RoHS指令(10物質対応)対応
サンバケット♯37N-2サンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目適合カード差し:両短辺10、14型種別#37N-2材質PP形状底面:SG (その他)内寸(mm)571×339×199フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)ネスティング高さ(mm)83外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-コンテナ種類ベタ目スタッキング可ネスティング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)600×390×237外寸(mm)658×448×255内寸(mm)615×405×247底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)ネスティング高さ(mm)129嵌合商品SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)
SNコンテナーサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング可種別B#160材質PP内寸法(mm)1028×478×320内寸(mm)1028×478×320フタなし底形状格子リブ外寸法(mm)1100×550×330圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)ネスティング高さ(mm)167コンテナ種類ベタ目
SNコンテナーB#36CD ライトグレー/グレーサンコー(三甲)当日出荷
スタッキング可種別SKSNB36CDGLLGL材質PP有効内寸(mm)560×350×150外寸(mm)630×445×174内寸(mm)573×363×170フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])12.61(1286)ネスティング高さ(mm)84コンテナ種類ベタ目
SNコンテナー B#160(孔無)サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
スタッキング可フタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)1028×478×320底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)ネスティング高さ(mm)167
SNコンテナー B#9-3サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)301×226×112外寸(mm)369×287×125内寸(mm)316×241×122底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)ネスティング高さ(mm)64適合カード差し16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー B# 9-2(孔無)
SNコンテナー B#36D孔無サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)442×287×247外寸(mm)510×351×264内寸(mm)460×305×257底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.86(1720)ネスティング高さ(mm)134
サンボックス TP3132長孔無 ライトグレーサンコー(三甲)翌日出荷から5日以内出荷
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)1464×292×170外寸(mm)1508×335×195内寸(mm)1473×300×180フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)コンテナ種類ベタ目
プラスチックパレット Sー605F グレーサンコー(三甲)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F種別2方差し単面使用型質量(kg)5.4外寸(mm)650×500×125対応ハンドリフト外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)650
MES-KJ(サンボックスKJ- 60)サンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)895×288×231外寸(mm)960×373×245内寸(mm)910×303×241底形状格子リブネスティング高さ(mm)125適合カード差し41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)、101型(ワンタッチ式)嵌合商品MES-EE(サンボックスEE- 30)
SNコンテナー B#40Rサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)423×304×276外寸(mm)502×368×308内寸(mm)444×324×298底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.38(1160)ネスティング高さ(mm)155適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)、16S型(ワンタッチ式)、80型(ワンタッチ式)、120型(ワンタッチ式)
SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)サンコー(三甲)翌々日出荷
スタッキング可フタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)615×405×218底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)114嵌合商品SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)
SNばんじゅうサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP種別P-T3高さ(mm)(ネスティング)50タイプ180°回転により同色でスタッキング有効内寸(mm)588×372×79外寸(mm)647×428×106内寸(mm)604×388×98機構両短側面ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])7.84(800)ネスティング高さ(mm)50スタッキング可
エコン連結ハンドペール70Lサンコー(三甲)当日出荷
家庭用ハンドル付きダストボックス
材質PP内容量(L)70外寸(mm)484×431×605RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックスJH50サンコー(三甲)翌々日出荷
材質PP色グレー/Bグレー容量(L)50.2ネスティング高さ(mm)127内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×420×247外寸法・幅(mm)560外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)480コンテナ種類格子リブフタの有無無有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)232有効内寸法・幅(mm)485
サンボックス13サンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
材質PP容量(L)12.9有効内寸(mm)367×247×129外寸(mm)441×281×145内寸(mm)375×255×139底形状格子リブ
SNコンテナー B#10サンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
スタッキング可フタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)357×229×120底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.94(1320)ネスティング高さ(mm)64適合カード差し35-2型(ワンタッチ式)