カテゴリ
- 保管用品(7)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- 渡辺電機工業(37)
- トリニティ(31)
- レイ・アウト(31)
- メディアカバーマーケット(21)
- セブンユニフォーム(20)
- LEPLUS NEXT(13)
- KAZZ-CREATION(10)
- Hearts(10)
- スーパーツール(9)
- ELPA(8)
- grace(8)
- カラークリエーション(7)
- CKD(6)
- グラフテック(GRAPHTEC)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- ヤマショウ(5)
- エスコ(4)
- フジトク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gl8」の検索結果

サンボックス #16
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧種別#16A材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)1.32フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×440×79適合カード差し両短辺11型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)544×384×65コンテナ種類ベタ目
クミコン TP684LJ
サンコー(三甲)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。トラスコ品番268-2764材質PP質量(kg)3.52外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)838×670×380ブロック数(底面)20適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×627×354外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×670×380
サンボックス #22G
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧トラスコ品番342-3620種別#22G材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)内寸(mm)566×329×91フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×369×96適合カード差し両短辺50型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)556×319×80コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 11
TP規格オリコン TPO-360フタ(サンロック付)
サンコー(三甲)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷簡易ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。トラスコ品番459-4231材質ポリプロピレン(PP)色ライトグレー適合コンテナSK-TPO362-GLLフタの有無フタ付外寸法・間口(mm)681
クミコン TP693LJ
サンコー(三甲)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。仕様TP規格トラスコ品番268-2777材質PP質量(kg)3.35外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1005×670×288ブロック数(底面)24適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×627×262外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×670×288
サンボックス#16、#32、#64フタ(サンロック付)
サンコー(三甲)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。サンボックスフタ適合表トラスコ品番342-3425材質ポリプロピレン(PP)適合コンテナSK-16・SK-64
感染性廃棄物処理容器 メディカルペール容器
サンコー(三甲)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。トラスコ品番135-2312種別205404GLL00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517外寸法・高さ(mm)554RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)435
メディカルペール容器 サンペールK#50フタ2型
サンコー(三甲)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サンペールK#50専用のフタです。トラスコ品番107-6776種別701308GLL00材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)308外寸法・間口(mm)422
サンペール
サンコー(三甲)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。フタの取り付け後にフタと本体を封印する目的で、プラスチックスタイプの取り付け機構が設置されています。用途液体・粉体物の保管・運搬。トラスコ品番268-1256材質ポリエチレン(PE)色ライトグレー直径(Φmm)398高さ(mm)525容量(L)48.1内径(Φmm)362有効内寸(mm)338×517×20.01(2040)外寸(mm)398×543×362内寸(mm)362×525×338圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
サンペール フタ
サンコー(三甲)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。用途液体・粉体物の保管・運搬。トラスコ品番342-2630適合機種40480000GL802材質ポリエチレン(PE)色ライトグレー直径(Φmm)394高さ(mm)64容量(L)48.1有効内寸(mm)338×517×14.6(1488)外寸(mm)398×543×362内寸(mm)362×525×338圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
SNコンテナーB#7NB
サンコー(三甲)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-2745材質PP色ブルー/グレー質量(g)655容量(L)6.8有効内寸(mm)332×208×85外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)395×275×100外寸(mm)395×275×100内寸(mm)349×225×93底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.07(1435)ネスティング高さ(mm)51適合カード差し(別売)片長短辺12-M、12-S、13-S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×208×85外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×275×100