クミコン TP693LJ

クミコン TP693LJ - サンコー(三甲)クミコン TP693LJ - サンコー(三甲)クミコン TP693LJ - サンコー(三甲)

大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。
段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。
底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。
TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。

仕様
TP規格
トラスコ品番
268-2777
材質
PP
質量(kg)
3.35
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1005×670×288
ブロック数
(底面)24
適合カード差し
(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
962×627×262
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1005×670×288
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内寸(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593932521347104GL802ライトグレー1005×670×288970×635×272962×627×26219.6(1990)167
¥18,350
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量3以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥36,000/税込¥39,600
北海道地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥48,000/税込¥52,800
北海道地方数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)¥60,000/税込¥66,000
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥60,000/税込¥66,000
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥90,000/税込¥99,000
沖縄地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥100,000/税込¥110,000
沖縄地方数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)¥200,000/税込¥220,000
離島数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥60,000/税込¥66,000
離島数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥90,000/税込¥99,000
離島数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥100,000/税込¥110,000
離島数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)¥200,000/税込¥220,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする