網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
スムーズに流れる自動倉庫専用コンテナー
用途自動倉庫用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)610×410×280
外寸(mm)650×450×300
内寸(mm)615×415×290
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])23.0(2350)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し72型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 58C
仕様嵌合1:サンボックス #9F 穴無
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)118
短辺(mm)(内寸)243、(外寸)283
長辺(mm)(外寸)375
有効内寸(mm)短辺:233、長辺:309
圧縮荷重(kN[kgf])23.0[2350]
外寸法・高さ(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)108
材質導電性PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)294
短辺(mm)(内寸)397、(外寸)441
長辺(mm)(内寸)497、(外寸)541
有効内寸(mm)短辺:397、長辺:497
圧縮荷重(kN[kgf])23.0[2340]
外寸法・高さ(mm)304
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)286
仕様嵌合1:サンテナー B25T
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)65
短辺(mm)(外寸)370
長辺(mm)(外寸)500
有効内寸(mm)短辺:337、長辺:452
圧縮荷重(kN[kgf])23.0[2350]
外寸法・高さ(mm)73
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)57
関連キーワード